パワーリレー :「c6」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー 使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下
1個
特価
469 税込516
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状ブレード端子
1個ほか
特価
799 税込879
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH1Bシリーズ
種類パワーリレー 接点構成1c 端子形状ブレード端子
1個ほか
特価
679 税込747
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH4Bシリーズ
種類パワーリレー 接点構成4c 端子形状ブレード端子
1個ほか
1,998 税込2,198
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH3Vシリーズ
種類パワーリレー 接点構成3c 端子形状プリント基板用端子
1個ほか
1,698 税込1,868
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH3Bシリーズ
種類パワーリレー 接点構成3c 端子形状ブレード端子
1個ほか
1,298 税込1,428
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH4Vシリーズ
種類パワーリレー 接点構成4c 端子形状プリント基板用端子
1個ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH2Vシリーズ
種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プリント基板用端子
1個ほか
特価
569 税込626
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH1Vシリーズ
種類パワーリレー 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子
1個ほか
839 税込923
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)] 最小適合負荷DC6V・10mA(参考値) 最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)] 最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)] 定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
1箱(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)