4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC250(1)
DC24(1)
質量(g)約19 タイプシングル接点タイプ 保護構造IP40(閉鎖形) 保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 復帰時間10ms以下 接点材質AgNi 動作時間(ms)15以下 耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000 耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

質量(g)約35 保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ)50以下 復帰時間20ms以下 最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)] 動作時間(ms)20以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150 耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm 最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RJ2Vシリーズ
種類パワーリレー 端子形状プリント基板用端子
1箱(10個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

高容量な小型低背リレー
定格電圧(V)AC250/DC24
1箱(20個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング