4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上) 質量(g)約45(付属品含む) タイプ開閉・通電タイプ 規格UL、CSA、VDE 規格認証品 消費電力(W)約1.2 通電電流(A)短時間:30(20秒) 絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上 使用周囲温度(℃)-40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下 耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2) 耐衝撃(耐久)490m/s2 復帰電圧定格電圧の5%以上 耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2) 耐衝撃(誤動作)490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁) 機械的耐久性20万回以上 電気的耐久性DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷) 最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内) 抵抗負荷DC400V 15A 遮断電流(A)最大:DC400V 50(5回)逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上) 動作時間(ms)50以下 定格通電電流(A)15 復帰時間(ms)30以下 接点最大許容電圧(V)400 接点最大許容電流(A)15 電圧降下(V)0.2以下(15A通電時) 耐衝撃電圧(V)4500 耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500 通電容量高容量 動作電圧(V)定格電圧の60%以下 使用周囲湿度(%RH)5~85 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 15A
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

omron(オムロン)DCパワーリレー G9EH-1
質量(g)約850 タイプ開閉・通電タイプ 極数1極 消費電力(W)約7 接点構成1a 端子形状コネクタ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子) 通電電流(A)短時間:450(10分間) 絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000 以上、同極接点間:1000 以上 使用周囲温度(℃)-40~85℃ (ただし、氷結および結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)30以下(Typ. 0.2 mΩ) 耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2) 耐衝撃(耐久)490m/s2 復帰電圧定格電圧の8%以上 耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2) 耐衝撃(誤動作)200m/s2 機械的耐久性20万回 電気的耐久性DC400V 200A 3000回以上DC400V 300A 1000回以上 最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at23℃10分以内) 遮断電流(A)最大:DC400V2500(1回)過負荷しゃ断:DC400V700(40回以上)逆極性しゃ断:DC200V-200(1000回以上) 動作時間(ms)50以下 定格通電電流(A)300 復帰時間(ms)30以下 接点最大許容電圧(V)400 接点最大許容電流(A)300 負荷電流(A)最小1 電圧降下(V)0.1 以下(300A通電時) 耐電圧(V/min)コイル-接点間:2500以上、同極接点間:2500以上 動作電圧(V)定格電圧の75%以下 使用周囲湿度(%RH)5~85 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 300A
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外形寸法(mm)73×36×67.2 保護構造ケース入り 接点最大許容電圧(V)400 ターミナルタイプネジ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)