絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • ユーアールディ(3)
  • 椿本チエイン(1)
接点構成
  • 1a(3)
  • 1b(1)
  • 1c(3)
  • 2c(1)
  • その他(1)
定格電圧(V)
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電保護リレーBRR 形(高速一体形) 富士電機漏電保護リレーBRR 形(高速一体形)富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
主回路電圧(V)max.600(50/60Hz)
漏電保護リレー 小形分離形 富士電機漏電保護リレー 小形分離形富士電機
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
直流負荷開閉リレー 富士電機直流負荷開閉リレー富士電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類直流負荷開閉用リレー質量(g)約92取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと)保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2適合ソケット8GB、TP38S、TP38X機械的耐久性500万回以上最小適合負荷DC24V、20mA接点材質動作時間(ms)20以下接点機構1接点最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms)復帰時間(ms)20以下接点最大許容電流(A)6耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A
漏電保護リレー 分離形 富士電機漏電保護リレー 分離形富士電機
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
定格電圧(V)max. 600[50/60Hz](主回路)検出方式漏電:電子式・電流動作形リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源OFF消費電力(VA)0.5(動作時2漏電表示方式電気式(LED表示)連続通電電流(A)5(内蔵)定格不動作電流(mA)定格感度流量の50%保持方法接点:電気式保持定格投入電流(A)10(AC200V)、6(AC415V)(内蔵)〔L負荷〕
漏電保護リレーBRR 形(高速一体形) 英文NP 富士電機漏電保護リレーBRR 形(高速一体形) 英文NP富士電機
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から101日以内出荷
主回路電圧(V)max.600(50/60Hz)定格感度電流(mA)30制御電圧(V)100/110、200/220
電流リレー