絞り込み
定格電圧(V)
- DC5(1)
- DC6(1)
- DC12(1)
- DC24(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
接点構成
- 1c
- 1a(2)
- 2c(12)
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC5(1)
DC6(1)
DC12(1)
DC24(1)

DSリレー
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781箱(50個)103日以内出荷高さ9.8mmと10mmの壁を破った小型サイズ 1c、2cとも高さ同サイズ(9.8mm)、リレー幅も同サイズ(9.9mm)。長さ方向のみスペースファクターの違うプリント板搭載のしやすい形状です。 悪環境でのご使用に最適です。 エポキシ樹脂で密封して外気としゃ断していますので、悪環境でも使用できます。 自動はんだ、自動洗浄ができます。 プリント板に実装したまま、自動はんだや自動洗浄ができます。 Auクラッドツイン接点による高信頼性 接点は接触抵抗の経年変化が少なく、高い安定性を誇るAuクラッド。さらに接触信頼性に優れたツイン接点タイプですから、微小負荷においても接触ミスが極めて少なくなっています。 有極磁気回路がつくり出す高耐振・耐衝撃性 永久磁石のエネルギーを活用した高能率有極磁気回路は、振動・衝撃に強いリレーをつくり出すことができました。 ICソケットも使えるDIL端子配列 応用範囲が広がる多極ラッチング シングルスティブルのほかに記憶作用のある便利な1巻および2巻ラッチングがあります。用途通信・計測機器、オフィスオートメーション機器、情報関連機器、.産業用機器質量(g)約3規格UL、CSA保護構造プラシール型接点構成1c消費電力(mW)標準型400動作機能シングルスティブル型