47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
45 税込50
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
152 税込167
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンキューテクノスソケット
リード線はんだ付けタイプ 9ピンMT管ソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など 極数9 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

サンキューテクノスソケット
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

サンキューテクノスソケット
エコ商品
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 カバー付きです。
用途計測機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

サンキューテクノスソケット
エコ商品
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 カバー(ネジ込みタイプ)付きです。
用途計測機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

サンキューテクノスソケット
リード線はんだ付けタイプ 7ピンMT管ソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など 極数7 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 60.12。シリーズ = 90。取り付けタイプ = DINレールA。多機能リレー及びタイマーモジュールソケット. 60シリーズリレーに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,450 税込1,595
5日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)共用8ピンソケットPSシリーズ
エコ商品
共用丸形8ピンソケット
適合本体タイマー:AT8N-□/AT8SDN/AT8PN-□/ATE8-□□□、LE3S□/LE4S□、温度調節器:TAS-B4□□□C ピン数(ピン)8 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB)
1パック(20個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドミュラーリレーソケット
エコ商品
幅(mm)15.9 黒色 高さ(mm)102.1 奥行(mm)42.6 深さ(mm)42.7 適合レールTS 35 動作温度(℃)-40 ...55 保管温度(℃)-40 ...85 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度(%)5~85、結露なし コンポーネントUL94 可燃性等級:ハウジングUL94 可燃性等級:V-2コンポーネント:プッシャーUL94 可燃性等級:HBコンポーネント:取付け脚UL94 可燃性等級:HBコンポーネント:保持クリップUL94 可燃性等級:HB
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

cUL、IEC、CE、CCC及びRoHS準拠. プラグイン、DIN / 基板取り付け - ED シリーズ. CrydomのDCスイッチングEDシリーズでは、DC出力ソリッドステートリレーシリーズを業界標準のEMRプラグインパッケージで提供しています。これにより装置は基板(RS品番 ; 740-1365 740-1365 )又は標準DINレール(RS品番 ; 740-1368 740-1368 )のどちらにも取り付けることができます。業界標準のEMRプラグインパッケージに収容したDC出力ソリッドステートリレー 標準DINレール及び基板取り付け可能なソケットに適合 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧が利用可能 cUL認定、IEC等級、CE及びRoHS準拠 モータコントローラ定格
仕様電圧 = 250V併用可能製品 = EDシリーズアクセサリタイプ = DIN / パネル取り付けソケットシリーズ = ED Series終結タイプ = ねじA定格: 5 A、負荷電圧範囲: 1 → 48及び1 → 80 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様電圧 = 24V dc使用 = CNシリーズアクセサリタイプ = ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.34 Series Relay。シリーズ = 94。コンタクト数 = 14A。UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>7 ;/sup>、DC: 5 x 10 ;sup>7 ;/sup>. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.34, 85.04, 55.32シリーズリレー。シリーズ = 94。コンタクト数 = 14A。UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>7 ;/sup>、DC: 5 x 10 ;sup>7 ;/sup>. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,650 税込1,815
5日以内出荷

電圧 = 12V dc。併用可能製品 = 34.51シリーズリレー。シリーズ = 93。コンタクト数 = 5A。Finder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、スプリングクランプリードがあります。定格電流は 6 A 、定格電圧は 250 V ac です。ソケット式リレーは保持され、シンプルなプラスチッククリップを使用してイジェクトされます。このリレーソケットは 34.51 リレーシリーズで使用されます。特長と利点誘電体コンタクトは 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじなし Terminal Socket SPDTコンタクト構成用途Coil 保護回路認定CSA認定 UL認定 VDE認定 IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

電圧 = 6→24V dc。併用可能製品 = 34.81, 34.51シリーズリレー。シリーズ = 93。定格電流 = 6A。Finder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流は 6 A 、定格電圧は 250 V ac です。このリレーソケットは、 34.81 及び 34.51 のリレーシリーズで使用されます。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 10 mm です用途Coil 保護回路認定CSA認定 UL認定 VDE認定 IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレー。シリーズ = 95。コンタクト数 = 8A。Finder リレーソケットFinder DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。ソケット式リレーは保持され、単純なクリップを使用してイジェクトされます。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 シリーズリレーと併用します。特長と利点誘電体コンタクトは 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 7 mm です用途Coil 保護回路 リレーシリーズ 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62認定CE認証 CSA認定 IP20等級 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
5日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.34, 55.32シリーズリレー。シリーズ = 94。コンタクト数 = 11A。UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>7 ;/sup>、DC: 5 x 10 ;sup>7 ;/sup>. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
5日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.33。シリーズ = 94。定格電流 = 10A。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
640 税込704
7日以内出荷

電圧 = 24V dc。併用可能製品 = 38.62, 38.52シリーズリレー。シリーズ = 93。取り付けタイプ = DINレール。VDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,940 税込4,334
5日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.33。シリーズ = 94。コンタクト数 = 11A。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.33シリーズリレー。シリーズ = 94。定格電流 = 10A。Finder リレーソケットFinder 11 ピン DIN レール取り付けソケットには、 Coil が通電されていることを示す LED 表示があります。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 55.33 シリーズリレーと併用します。特長と利点面倒な漏洩電流を受けます 誘電体コンタクトは 2 kV です 逆極性保護 Coil back emf on switch OFF ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 8 mm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 VDE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,650 税込1,815
5日以内出荷

電圧 = 250V ac。シリーズ = 95。取り付けタイプ = 基板実装A。CE; CSA; UL (Canada ; US). 95シリーズ - ソケット / アクセサリ. Finder 95シリーズリレーと併用するように設計されているソケット及びアクセサリ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
719 税込791
7日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 56.34。シリーズ = 96。コンタクト数 = 8A。CE、CSA、VDE、IMQ. 96ソケット(品番 ; 245-5727 245-5727 など)を使用. 4PDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.34. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H37.6 x W27.7 x D40.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
810 税込891
5日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 46.52シリーズリレー。シリーズ = 97。コンタクト数 = 8A。46シリーズリレーソケット及びアクセサリ. DINレール / 表面実装ソケット、保持 / リリースクリップ コイルとコンタクト間の絶縁: 6 kV (1.2/50 μs) 最大ワイヤサイズ: 2 x 2.5 mm
コイル定格電圧(V)AC250 取付方式DINレール シリーズ97 Series コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品46.52シリーズリレー スイッチング電流(A)8
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 56.32。シリーズ = 96。定格電流 = 12A。CE、CSA、VDE、IMQ. 96シリーズソケット(品番 ; 245-5711 245-5711 )を使用. DPDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.32. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H 37.7 mm x W 27.7 mm x D 20.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 46.61 及び 46.52 シリーズリレー。シリーズ = 97。コンタクト数 = 5A。46シリーズリレーソケット及びアクセサリ. DINレール / 表面実装ソケット、保持 / リリースクリップ コイルとコンタクト間の絶縁: 6 kV (1.2/50 μs) 最大ワイヤサイズ: 2 x 2.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 40.31シリーズリレー。シリーズ = 95。定格電流 = 10A。Finder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.31 リレーシリーズと併用します。特長と利点誘電体コンタクトは> 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 IP20等級 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,460 税込1,606
5日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 56.32。シリーズ = 96。定格電流 = 15A。CE、CSA、VDE、IMQ. 96シリーズソケット(品番 ; 245-5711 245-5711 )を使用. DPDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.32. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H 37.7 mm x W 27.7 mm x D 20.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
670 税込737
5日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 56.34シリーズリレー。シリーズ = 96。取り付けタイプ = DINレールA。CE、CSA、VDE、IMQ. 96ソケット(品番 ; 245-5727 245-5727 など)を使用. 4PDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.34. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H37.6 x W27.7 x D40.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,210 税込2,431
5日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 34.51。アクセサリタイプ = ソケット。シリーズ = 93 Series。コンタクト数 = 5。Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V ac/dc Coil を搭載した革新的な超小型ソリッドステートデバイスです。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。このソリッドステートリレーモジュールはフットプリントが小さいため、省スペースが必須の用途に最適です。特長と利点最大スイッチング電流: 6 A 250 V ac 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定 cULus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

併用可能製品 = 40.31シリーズ、40.41シリーズ。アクセサリタイプ = クリップ。シリーズ = 95 Series。CE; CSA; UL (Canada ; US). 95シリーズ - ソケット / アクセサリ. Finder 95シリーズリレーと併用するように設計されているソケット及びアクセサリ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレー。シリーズ = 95。Finder リレーソケットFinder 8 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 リレーシリーズと併用します。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ 電圧(V)<250 シリーズHarmony Relay RXM RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Better World 認証:Green Premium 併用可能製品Relais シリーズ RSZ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

電圧(V)<250ac シリーズHarmony Relay RSB RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプソケット 併用可能製品Relais シリーズ RSZ 終結タイプねじ
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様Better World 製品:あり 電圧(V)250 シリーズHarmony Relay RP RoHS指令(10物質対応)対応 特性RPMシリーズ - アクセサリ. ソケット、アダプタ、クランプなどを含むRMPシリーズパワーリレーのアクセサリです。 併用可能製品プラグインリレーRPM (1CO)シリーズ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ 電圧(V)<250 シリーズHarmony Relay RXG コンタクト数11 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Relais シリーズ RSZ
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷