絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(36)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 富士電機(7)
  • エスコ(3)
  • サンキューテクノス(3)
  • 三菱電機(2)
  • ユーボン(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • Sensata / Crydom(2)
  • ワイドミュラー(1)
  • 共立電子産業(1)
  • GB[制御機器](1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • Finder リレーソケット DINレール 5 93, 93.51.7.024 FINDER

    Finder リレーソケット DINレール 5 93, 93.51.7.024

    FINDER
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 12V dc。併用可能製品 = 34.51シリーズリレー。シリーズ = 93。コンタクト数 = 5A。Finder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、スプリングクランプリードがあります。定格電流は 6 A 、定格電圧は 250 V ac です。ソケット式リレーは保持され、シンプルなプラスチッククリップを使用してイジェクトされます。このリレーソケットは 34.51 リレーシリーズで使用されます。特長と利点誘電体コンタクトは 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじなし Terminal Socket SPDTコンタクト構成用途Coil 保護回路認定CSA認定 UL認定 VDE認定 IP20等級
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DINレール 96, 96.74SMA FINDER

    Finder リレーソケット DINレール 96, 96.74SMA

    FINDER
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 56.34シリーズリレー。シリーズ = 96。取り付けタイプ = DINレールA。CE、CSA、VDE、IMQ. 96ソケット(品番 ; 245-5727 245-5727 など)を使用. 4PDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.34. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H37.6 x W27.7 x D40.8 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DINレール、パネル取り付け 14 94, 94.74SMA FINDER

    Finder リレーソケット DINレール、パネル取り付け 14 94, 94.74SMA

    FINDER
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.34 Series Relay。シリーズ = 94。コンタクト数 = 14A。UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;、DC: 5 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット ねじ固定式 14 94, 94.04SMA FINDER

    Finder リレーソケット ねじ固定式 14 94, 94.04SMA

    FINDER
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.34, 85.04, 55.32シリーズリレー。シリーズ = 94。コンタクト数 = 14A。UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;、DC: 5 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DINレール 5 93, 93.01.7.024 FINDER

    Finder リレーソケット DINレール 5 93, 93.01.7.024

    FINDER
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 6→24V dc。併用可能製品 = 34.81, 34.51シリーズリレー。シリーズ = 93。定格電流 = 6A。Finder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流は 6 A 、定格電圧は 250 V ac です。このリレーソケットは、 34.81 及び 34.51 のリレーシリーズで使用されます。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 10 mm です用途Coil 保護回路認定CSA認定 UL認定 VDE認定 IP20等級
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DINレール 8 95, 95.85.3SMA FINDER

    Finder リレーソケット DINレール 8 95, 95.85.3SMA

    FINDER
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレー。シリーズ = 95。コンタクト数 = 8A。Finder リレーソケットFinder DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。ソケット式リレーは保持され、単純なクリップを使用してイジェクトされます。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 シリーズリレーと併用します。特長と利点誘電体コンタクトは 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 7 mm です用途Coil 保護回路 リレーシリーズ 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62認定CE認証 CSA認定 IP20等級 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット 基板実装 11 94, 94.14SMA FINDER

    Finder リレーソケット 基板実装 11 94, 94.14SMA

    FINDER
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.34, 55.32シリーズリレー。シリーズ = 94。コンタクト数 = 11A。UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;、DC: 5 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット 基板実装 11 94, 94.13SMA FINDER

    Finder リレーソケット 基板実装 11 94, 94.13SMA

    FINDER
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.33。シリーズ = 94。定格電流 = 10A。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DINレール 93, 93.02.7.024 FINDER

    Finder リレーソケット DINレール 93, 93.02.7.024

    FINDER
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 24V dc。併用可能製品 = 38.62, 38.52シリーズリレー。シリーズ = 93。取り付けタイプ = DINレール。VDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DINレール 11 94, 94.73SMA FINDER

    Finder リレーソケット DINレール 11 94, 94.73SMA

    FINDER
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.33。シリーズ = 94。コンタクト数 = 11A。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DINレール 11 94, 94.03SMA FINDER

    Finder リレーソケット DINレール 11 94, 94.03SMA

    FINDER
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.33シリーズリレー。シリーズ = 94。定格電流 = 10A。Finder リレーソケットFinder 11 ピン DIN レール取り付けソケットには、 Coil が通電されていることを示す LED 表示があります。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 55.33 シリーズリレーと併用します。特長と利点面倒な漏洩電流を受けます 誘電体コンタクトは 2 kV です 逆極性保護 Coil back emf on switch OFF ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 8 mm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 VDE認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット 基板実装 95, 95.15.2SMA FINDER

    Finder リレーソケット 基板実装 95, 95.15.2SMA

    FINDER
    ¥899税込¥989
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。シリーズ = 95。取り付けタイプ = 基板実装A。CE; CSA; UL (Canada ; US). 95シリーズ - ソケット / アクセサリ. Finder 95シリーズリレーと併用するように設計されているソケット及びアクセサリ製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット 基板実装 8 96, 96.14SMA FINDER

    Finder リレーソケット 基板実装 8 96, 96.14SMA

    FINDER
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 56.34。シリーズ = 96。コンタクト数 = 8A。CE、CSA、VDE、IMQ. 96ソケット(品番 ; 245-5727 245-5727 など)を使用. 4PDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.34. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H37.6 x W27.7 x D40.8 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DINレール 8 97, 97.02SPA FINDER

    Finder リレーソケット DINレール 8 97, 97.02SPA

    FINDER
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 46.52シリーズリレー。シリーズ = 97。コンタクト数 = 8A。46シリーズリレーソケット及びアクセサリ. DINレール / 表面実装ソケット、保持 / リリースクリップ コイルとコンタクト間の絶縁: 6 kV (1.2/50 μs) 最大ワイヤサイズ: 2 x 2.5 mm
    コイル定格電圧(V)AC250取付方式DINレールシリーズ97 Seriesコンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品46.52シリーズリレースイッチング電流(A)8
  • Finder リレーソケット DINレール 8 96, 96.02SMA FINDER

    Finder リレーソケット DINレール 8 96, 96.02SMA

    FINDER
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 56.32。シリーズ = 96。定格電流 = 12A。CE、CSA、VDE、IMQ. 96シリーズソケット(品番 ; 245-5711 245-5711 )を使用. DPDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.32. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H 37.7 mm x W 27.7 mm x D 20.7 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DINレール 5 97, 97.01SPA FINDER

    Finder リレーソケット DINレール 5 97, 97.01SPA

    FINDER
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 46.61 及び 46.52 シリーズリレー。シリーズ = 97。コンタクト数 = 5A。46シリーズリレーソケット及びアクセサリ. DINレール / 表面実装ソケット、保持 / リリースクリップ コイルとコンタクト間の絶縁: 6 kV (1.2/50 μs) 最大ワイヤサイズ: 2 x 2.5 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DINレール 5 95, 95.63SMA FINDER

    Finder リレーソケット DINレール 5 95, 95.63SMA

    FINDER
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 40.31シリーズリレー。シリーズ = 95。定格電流 = 10A。Finder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.31 リレーシリーズと併用します。特長と利点誘電体コンタクトは> 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 IP20等級 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット 基板実装 96, 96.12SMA FINDER

    Finder リレーソケット 基板実装 96, 96.12SMA

    FINDER
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 56.32。シリーズ = 96。定格電流 = 15A。CE、CSA、VDE、IMQ. 96シリーズソケット(品番 ; 245-5711 245-5711 )を使用. DPDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.32. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H 37.7 mm x W 27.7 mm x D 20.7 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DINレール 90, 90.26SMA FINDER

    Finder リレーソケット DINレール 90, 90.26SMA

    FINDER
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 60.12。シリーズ = 90。取り付けタイプ = DINレールA。多機能リレー及びタイマーモジュールソケット. 60シリーズリレーに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット 5 93 Series, 93.01.0.024 FINDER

    Finder リレーソケット 5 93 Series, 93.01.0.024

    FINDER
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 34.51。アクセサリタイプ = ソケット。シリーズ = 93 Series。コンタクト数 = 5。Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V ac/dc Coil を搭載した革新的な超小型ソリッドステートデバイスです。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。このソリッドステートリレーモジュールはフットプリントが小さいため、省スペースが必須の用途に最適です。特長と利点最大スイッチング電流: 6 A 250 V ac 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定 cULus 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット 95 Series, 95.13.2SMA FINDER

    Finder リレーソケット 95 Series, 95.13.2SMA

    FINDER
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    併用可能製品 = 40.31シリーズ、40.41シリーズ。アクセサリタイプ = クリップ。シリーズ = 95 Series。CE; CSA; UL (Canada ; US). 95シリーズ - ソケット / アクセサリ. Finder 95シリーズリレーと併用するように設計されているソケット及びアクセサリ製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット 95, 95.75SMA FINDER

    Finder リレーソケット 95, 95.75SMA

    FINDER
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレー。シリーズ = 95。Finder リレーソケットFinder 8 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 リレーシリーズと併用します。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 IP20等級
    RoHS指令(10物質対応)対応
リレーソケット