リレーソケット :「3B」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「極数」から絞り込む
3(3)
4(1)
6(1)
-(1)
種類リレーソケット
適合規格UL、CSA、TUV、CE
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)6
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm
定格通電電流(A)6
耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)
使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。