1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2(1)
シュナイダーエレクトリックRSZE1S48M
RoHS
幅(mm)15.5 質量(kg)0.05 タイプテストボタンなし(制御) 極数2 使用環境温度(℃)-25~85 汚染度(使用環境)3 過電圧保護III RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 IP等級IEC 60529に準拠したIP20 コイルと接点間の耐電圧(kV)3.6 定格電圧範囲(V)最大250(AC)
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷