絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(3)
接点構成
  • 2c
  • 4c(1)
極数
  • 2(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニリレー 2極 モノタロウミニリレー 2極モノタロウ(99件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)5入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)接点最大許容電流(A)5
RY形 ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)RY形 ミニチュアリレーIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。 RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
種類ミニチュアリレー接点最大許容電流(A)3
RY2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RY2SシリーズIDEC(和泉電気)
719税込791
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状ソルダ端子
RY2Vシリーズ IDEC(和泉電気)RY2VシリーズIDEC(和泉電気)
399税込439特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
種類ミニチュアリレー
ミニチュアリレー