サイリスタ式電力調整器 単相SanRex(三社電機製作所)6日以内出荷
1.制御方式 位相制御、サイクル制御の切替が可能2.制御入力 ON/OFF制御 電流信号 DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω) 電圧信号 DC1~5V,DC0~5V3.起動停止方式 ソフトスタート/ソフトダウン方式4.電流制限 定格電流の10%~110%設定可能(位相制御のみ)5.保護機能 過電流保護、過熱保護(定格100A以上)他6.使用環境 周囲温度 動作:-10~50℃ 保存:-20~70℃7.表示パネルを標準搭載
用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御関連資料UG1リーフレット(2.27MB)
サイリスタ式電力調整器 三相SanRex(三社電機製作所)7日以内出荷から17日以内出荷
制御方式:位相制御、サイクル制御の切替が可能
制御入力:ON/OFF制御
・電流信号:DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω)
・電圧信号:DC1~5V、DC0~5V
起動停止方式:ソフトスタート/ソフトダウン方式
電流制限:定格電流の50%~110%設定可能(位相制御のみ)
保護機能:過電流保護、過熱保護(定格100A以上)
使用環境:周囲温度/(動作)-10~50℃、(保存)-20~70℃、(相対湿度)30~90%RH、(雰囲気)腐食性ガス・粉塵・振動がないこと
用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御ヒューズ有入力電圧200/220V、380/400/440/480V