電力調整器 :「バック 信号」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
azbil(山武)ソウサタン
単相電力調整器PU21シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い単相用の電力調整器です。 外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。 位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。 また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。 オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。 コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
定格電圧(V)240 質量(kg)約2 使用温度範囲(℃)-10~+55(50℃以上は負荷電流低減) 出力[制御方式] 位相制御・定電流形/分周制御[出力範囲] 基本形:定格電圧の0~98%、定電圧形:定格電圧の0~98%、定電流形:定格電流の0~100%、定電力形:定格電圧の0~98%×定格電流の0~100%[出力精度] 基本形:定格電圧の±10%以内、定電圧形:定格電圧の±3%以内(定格電圧の±10%変動時)、定電流形:定格電流の±3%以内(負荷抵抗1~10倍可変時)、定電力形:定格電力の±3%以内(負荷抵抗1~3倍可変時、定格電圧の±10%変動時) 定格周波数(Hz)50/60Hz(自動切替) 冷却方式自然冷却 入力信号DC4~20mA(内部抵抗100Ω)、DC1~5V(内部抵抗25kΩ)、ON-OFF接点信号、抵抗信号(10kΩ、手動用)のいずれかを端子切替 使用湿度範囲30~90%RH(結露させないこと) 出力接点2点、最大250V AC、1A 相数単相 周波数変動範囲(Hz)定格周波数の±2Hz(性能保証範囲は±1Hz) 設定範囲【勾配設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)【出力バイアス設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)、設定ユニットなしでオプションのヒータ断線警報付の場合、内蔵の可変抵抗は使用不可【ソフトスタート時間】1~20秒 適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ) 過電流保護サイリスタゲートオフ(定格電流の120%以上、ただしCT内蔵または外付け時)、ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護(内蔵機種のみ) 定格電圧変動範囲定格電圧の±10% 運転モード接点信号により切替 負荷電流(A)最小: 0.5A以上(定格電圧の98%出力時) 定格電流(V)10 絶縁抵抗DC500V 50MΩ以上(電源端子とケース間) 警報種類過電流(CT内蔵または外付け時):LED2点灯、警報接点出力1ON速断ヒューズ断(30A以上):LED3点灯、警報接点出力1ONヒートシンク過熱異常(200A以上):LED4点灯、警報接点出力1ONサイリスタ素子異常:LED1点滅、警報接点出力2ON運転異常:LED2点滅、警報接点出力2ONヒータ断線検出:LED3点滅、警報接点出力2ON 耐電圧(V)AC2000V 1分間
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷

azbil(山武)ソウサタン
単相電力調整器PU21シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い単相用の電力調整器です。 外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。 位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。 また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。 オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。 コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
定格電圧(V)200 質量(kg)約6 使用温度範囲(℃)-10~+55(50℃以上は負荷電流低減) 出力[制御方式] 位相制御・定電圧形/分周制御[出力範囲] 基本形:定格電圧の0~98%、定電圧形:定格電圧の0~98%、定電流形:定格電流の0~100%、定電力形:定格電圧の0~98%×定格電流の0~100%[出力精度] 基本形:定格電圧の±10%以内、定電圧形:定格電圧の±3%以内(定格電圧の±10%変動時)、定電流形:定格電流の±3%以内(負荷抵抗1~10倍可変時)、定電力形:定格電力の±3%以内(負荷抵抗1~3倍可変時、定格電圧の±10%変動時) 定格周波数(Hz)50/60Hz(自動切替) 冷却方式冷却ファン装備 入力信号DC4~20mA(内部抵抗100Ω)、DC1~5V(内部抵抗25kΩ)、ON-OFF接点信号、抵抗信号(10kΩ、手動用)のいずれかを端子切替 使用湿度範囲30~90%RH(結露させないこと) 出力接点2点、最大250V AC、1A 相数単相 周波数変動範囲(Hz)定格周波数の±2Hz(性能保証範囲は±1Hz) 設定範囲【勾配設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)【出力バイアス設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)、設定ユニットなしでオプションのヒータ断線警報付の場合、内蔵の可変抵抗は使用不可【ソフトスタート時間】1~20秒 適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ) 過電流保護サイリスタゲートオフ(定格電流の120%以上、ただしCT内蔵または外付け時)、ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護(内蔵機種のみ) 定格電圧変動範囲定格電圧の±10% 運転モード接点信号により切替 負荷電流(A)最小: 0.5A以上(定格電圧の98%出力時) 定格電流(V)100 絶縁抵抗DC500V 50MΩ以上(電源端子とケース間) 警報種類過電流(CT内蔵または外付け時):LED2点灯、警報接点出力1ON速断ヒューズ断(30A以上):LED3点灯、警報接点出力1ONヒートシンク過熱異常(200A以上):LED4点灯、警報接点出力1ONサイリスタ素子異常:LED1点滅、警報接点出力2ON運転異常:LED2点滅、警報接点出力2ONヒータ断線検出:LED3点滅、警報接点出力2ON 耐電圧(V)AC2000V 1分間
1個
259,800 税込285,780
21日以内出荷

azbil(山武)ソウサタン
単相電力調整器PU21シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い単相用の電力調整器です。 外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。 位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。 また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。 オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。 コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
定格電圧(V)220 質量(kg)約2 使用温度範囲(℃)-10~+55(50℃以上は負荷電流低減) 出力[制御方式] 位相制御・定電流形/分周制御[出力範囲] 基本形:定格電圧の0~98%、定電圧形:定格電圧の0~98%、定電流形:定格電流の0~100%、定電力形:定格電圧の0~98%×定格電流の0~100%[出力精度] 基本形:定格電圧の±10%以内、定電圧形:定格電圧の±3%以内(定格電圧の±10%変動時)、定電流形:定格電流の±3%以内(負荷抵抗1~10倍可変時)、定電力形:定格電力の±3%以内(負荷抵抗1~3倍可変時、定格電圧の±10%変動時) 定格周波数(Hz)50/60Hz(自動切替) 冷却方式自然冷却 入力信号DC4~20mA(内部抵抗100Ω)、DC1~5V(内部抵抗25kΩ)、ON-OFF接点信号、抵抗信号(10kΩ、手動用)のいずれかを端子切替 使用湿度範囲30~90%RH(結露させないこと) 出力接点2点、最大250V AC、1A 相数単相 周波数変動範囲(Hz)定格周波数の±2Hz(性能保証範囲は±1Hz) 設定範囲【勾配設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)【出力バイアス設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)、設定ユニットなしでオプションのヒータ断線警報付の場合、内蔵の可変抵抗は使用不可【ソフトスタート時間】1~20秒 適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ) 過電流保護サイリスタゲートオフ(定格電流の120%以上、ただしCT内蔵または外付け時)、ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護(内蔵機種のみ) 定格電圧変動範囲定格電圧の±10% 運転モード接点信号により切替 負荷電流(A)最小: 0.5A以上(定格電圧の98%出力時) 定格電流(V)10 絶縁抵抗DC500V 50MΩ以上(電源端子とケース間) 警報種類過電流(CT内蔵または外付け時):LED2点灯、警報接点出力1ON速断ヒューズ断(30A以上):LED3点灯、警報接点出力1ONヒートシンク過熱異常(200A以上):LED4点灯、警報接点出力1ONサイリスタ素子異常:LED1点滅、警報接点出力2ON運転異常:LED2点滅、警報接点出力2ONヒータ断線検出:LED3点滅、警報接点出力2ON 耐電圧(V)AC2000V 1分間
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷

azbil(山武)ソウサタン
三相電力調整器PU23シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い三相用の電力調整器です。 外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。 位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。 また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。 6アーム制御を採用していますので、3アーム制御に比べて高調波を抑えながら高品質な電力制御が可能です。 オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。 コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
定格電圧(V)AC200V(200V/220V/240Vスイッチにて選択) 質量(kg)約22 使用温度範囲(℃)-10~+55 出力[制御方式] 位相制御・定電流形/分周制御[アーム数] 6アーム[出力範囲] 基本形(フィードバックなし):定格電圧の0~98%、定電圧形:定格電圧の0~98%、定電流形:定格電流の0~100%、定電力形:定格電圧の0~98%×定格電流の0~100%[出力精度] 基本形:定格電圧の±10%以内、定電圧形:定格電圧の±3%以内(定格電圧の±10%変動時、負荷抵抗1~10倍以内変動時)、定電流形:定格電流の±3%以内(定格電圧の±10%変動時、負荷抵抗1~10倍変動時)、定電力形:定格電力の±3%以内(負荷抵抗1~3倍以内変動時、定格電圧の±10%変動時) 定格周波数(Hz)50/60Hz(自動切替) 冷却方式強制空冷方式 入力信号DC4~20mA(入力抵抗100Ω)、DC1~5V(入力抵抗約50kΩ) 使用湿度範囲30~90%RH(結露させないこと) 出力接点3点(AL1、AL2、AL3) 警報出力 AL1・AL2:警報発生で出力ON、AL3:警報発生で出力OFF 相数三相 周波数変動範囲(Hz)定格周波数の±2Hz(性能保証範囲は±1Hz) 設定範囲【勾配設定】出力範囲の0~100%、【出力バイアス設定】出力範囲の0~100%、【ソフトスタート時間】1~20秒 取付け方法パネル取付け 適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ) 過電流保護サイリスタゲートオフ(定格電流の120%以上、ただしCT内蔵または外付け時)、ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護(内蔵機種のみ) 定格電圧変動範囲定格電圧の±10% 使用条件【基準動作条件】 周囲温度範囲:23℃±2℃、周囲湿度範囲:55%±5% RH(ただし結露しないこと)、電源電圧:定格電圧±1%、電源周波数:定格周波数 【正常動作条件】 周囲温度範囲:-10~+55℃、周囲湿度範囲:30~90% RH(ただし結露しないこと)、電源電圧:定格電圧±10%、電源周波数:定格周波数±2Hz 運転モード接点信号により切替 負荷電流(A)最小: 0.5A以上(定格電圧の98%出力時) 定格電流(V)250 絶縁抵抗電源端子と保護導体端子間 DC500V、50MΩ以上 警報種類過電流警報(CT内蔵または外付時) : LED2点灯、警報接点出力1ON 速断ヒューズ溶断警報(30A以上) : LED3点灯、警報接点出力1ON ヒートシンク過熱異常(200A以上) : LED4点灯、警報接点出力1ON ヒータ断線警報 : LED2点滅、警報接点出力2ON サイリスタ素子異常警報 : LED3点滅、警報接点出力2ON 不平衡警報 : LED6点滅、警報接点出力2ON 相順異常警報 : LED5点灯、警報接点出力3OFF 欠相警報 : LED5点滅、警報接点出力3OFF 周波数異常警報 : LED5点灯、警報接点出力3OFF 運転異常警報 : LED1点滅 耐電圧(V)電源端子と保護導体端子間 AC2000V、1分間 電流制限(A)出力範囲の0~100%
1個
659,800 税込725,780
21日以内出荷