FP0用圧接ソケットPanasonic(パナソニック)当日出荷
セット内容10pコネクタ(バラ線圧接タイプ)×2個、10p用セミカバー×2セット、AWG22,24用コンタクト×4連(1連にコンタクトが5個付)、AWG22,24用のコンタクトが4連(1連にコンタクトが5個付)
I/OケーブルPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
ブランクキャップPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から17日以内出荷
KT4H温度調節器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)42日以内出荷
視認性をさらにアップ
制御性能アップ
通信性能アップ
省スペース化
センサ(入力)を選ばないマルチ入力はKTシリーズをそのまま継承
高精度・高サンプリング周期もKTシリーズ継承
操作性向
保護構造
制御方式ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧規格UL/C-UL 、CE本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)48×48×62センサーマルチ入力
KT4H/B温度調節器Panasonic(パナソニック)42日以内出荷
視認性をさらにアップ
制御性能アップ
通信性能アップ
省スペース化
センサ(入力)を選ばないマルチ入力はKTシリーズをそのまま継承
高精度・高サンプリング周期もKTシリーズ継承
操作性向
保護構造
制御方式ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧規格UL/C-UL 、CE本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)48×48×62センサーマルチ入力
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3