調節計azbil(旧:山武)翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
調節計azbil(旧:山武)3日以内出荷から80日以内出荷
調節計azbil(旧:山武)21日以内出荷から31日以内出荷
デジタル指示調節計azbil(旧:山武)24日以内出荷
・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
デジタル指示調節計azbil(旧:山武)24日以内出荷
・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】なし質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
グラフィカル調節計:C7Gazbil(旧:山武)24日以内出荷
近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
デジタル指示調節計azbil(旧:山武)24日以内出荷
・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)220電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力2なし
デジタル指示調節計azbil(旧:山武)24日以内出荷
・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)220電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
計装ネットワークモジュール NXazbil(旧:山武)25日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類計装ネットワークモジュール消費電力(W)4以下(動作条件にて)材質(ケース)変性PPO樹脂定格電源電圧DC24V通信方式半2重絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)取付け方法DINレール取り付け伝送速度(bps)最大115200同期方式調歩同期式配線方式ねじ端子台関連資料(1.63MB)信号レベルRS-485に準ずる耐電圧(V/min)AC500
計装ネットワークモジュール NXazbil(旧:山武)26日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)種類計装ネットワークモジュール材質(ケース)変性PPO樹脂取付け方法DINレール取り付け消費電力(W)4以下(動作条件にて)定格電源電圧DC24V通信方式半2重配線方式ねじ端子台耐電圧(V/min)AC500信号レベルRS-485に準ずる同期方式調歩同期式伝送速度(bps)最大115200
デジタル指示調節計 C2Aシリーズazbil(旧:山武)27日以内出荷
(特長)・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)48×96取付方式ねじ端子台入力種類ユニバーサル電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.5MB)
デジタル指示調節計 C2Bシリーズazbil(旧:山武)27日以内出荷
(特長)・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台入力種類ユニバーサル電源AC電源(AC100~240V)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.5MB)
デジタル指示調節計 C3Bシリーズazbil(旧:山武)27日以内出荷
(特長)・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台入力種類ユニバーサル電源AC電源(AC100~240V)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.5MB)
デジタル指示調節計 C3Aシリーズazbil(旧:山武)27日以内出荷
(特長)・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)48×96取付方式ねじ端子台入力種類ユニバーサル電源AC電源(AC100~240V)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.5MB)
デジタル指示調節計 C36TD~azbil(旧:山武)30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)300入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz )指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料(7.73MB)
デジタル指示調節計 C35TR~azbil(旧:山武)30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)250入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)
デジタル指示調節計 C35TD~azbil(旧:山武)30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)250入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料(7.73MB)
デジタル指示調節計 C36TV~azbil(旧:山武)30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)300入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz )指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料(7.73MB)
デジタル指示調節計 C35TD~azbil(旧:山武)31日以内出荷
質量(g)250入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)指示精度±0.1%FS±1デジット指示方式デジタル4桁(7セグメント)関連資料(7.73MB)
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります