絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • omron(オムロン)(23)
  • AUTONICS(オートニクス)(16)
  • CHINO(チノー)(6)
  • CAREL(5)
  • アズワン(2)
  • 東邦電子(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 神港テクノス(1)
  • シマデン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(18)
  • 100,000円以上(47)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

温度調節器(デジタル調節計) :「RS 485」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル指示調節計 C15TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15TR~azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
簡単な設定でヒーター制御が可能です。 パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
デジタル指示調節計 C1M azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C1Mazbil(旧:山武)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から56日以内出荷
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g)130(専用取付器具含む)シリーズSDC形C1M制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御構造IP66(前面部)パネルサイズ(mm)48×48電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)指示方式デジタル4桁LCD表示使用周囲温度(℃)-10~55消費電力(VA)8以下寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB) (0.59MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)
デジタル指示調節計 C36TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TR~azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
デジタル指示調節計 C36TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TC~azbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から31日以内出荷
デジタル指示調節計 C25TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TR~azbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C25制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)48×96制御出力リレー指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.3%FS±1digitイベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300
デジタル指示調節計 C35TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TC~azbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から31日以内出荷
デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:R36azbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
当日出荷から25日以内出荷
質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.74MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル指示調節計 C35TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TR~azbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から31日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)
デジタル指示調節計:R35 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:R35azbil(旧:山武)
209,800税込230,780
1個
当日出荷から25日以内出荷
材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE取付パネル取付形質量(g)約250規格EN61010-1、 EN61326-1入力種類ユニバーサルシリーズR35制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1minパネルサイズ(mm)48×96電源電圧(V)AC電源(AC100-240)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12指示精度±0.1%FS±1digit絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.74MB)イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能)デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールドサンプリング周期(ms)100
デジタル指示調節計 C26TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C26TC~azbil(旧:山武)
88,980税込97,878特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
チヨウセツケイ azbil(旧:山武)チヨウセツケイazbil(旧:山武)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
前面の保護構造はIP66を有しています。 PCローダポートを底面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポートしています。 簡単に調節計の設定が出来るほか、トレンドなどのロギング機能が充実。 内部にイベントコンフ機能を搭載。内部イベント5点を各イベント接点に割当て可能です。
電源電圧AC電源モデル:AC100~240V 50/60Hz、DC電源モデル:AC24V 50/60Hz /DC24~48V質量(g)パネル取付タイプ:150(専用取付器具含む)、DINレール取付タイプ:200(ソケット含む)制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID構造IP66(前面部)消費電力AC電源モデル:12VA 以下、DC電源モデル:7VA以下(AC24V) 5W以下(DC24~48V)接続専用ケーブル 最大2m入力【PV入力】[入力種類] 形番によりグループ選択(熱電対、測温抵抗体、リニア)、[サンプリング周期] 500ms、[指示精度] ±0.5%FS±1デジット【外部接点入力】 [入力点数] 2点、[機能] オートマニュアル切替、RUN/READY切替、設定値切替、出力ラッチ解除など18種類【CT入力】[使用カレントトランス] 最大2点入力 別売:Φ5.8(QN206A)、Φ12(QN212A)通信方式RS-485(3線式) 接続台数:最大31台使用周囲温度(℃)0~50通信速度最大38400bps関連資料寸法、仕様情報(0.59MB)出力形式・リレー出力:1c(SPDT) AC250V 3A・電圧パルス出力:DC19V±15%、内部抵抗:82Ω、許容電流:最大DC24mA ・電流出力:DC0~20mA、4~20mA(設定により変更可能)イベント種類出力点数 3点出力形式 リレー出力 1a(SPST)種類 PV、DEV、ループ診断、タイマ、ヒータ断線など32種類認定取得CEマーキング適合製品
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
計装ネットワークモジュール azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュールazbil(旧:山武)
59,980税込65,978
1個
26日以内出荷から76日以内出荷
デジタル指示調節計 C25TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TV~azbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
26日以内出荷から31日以内出荷
デジタル指示調節計 C2Aシリーズ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C2Aシリーズazbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
27日以内出荷
(特長)・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)48×96取付方式ねじ端子台入力種類ユニバーサル電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.5MB)
デジタル指示調節計 C2Bシリーズ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C2Bシリーズazbil(旧:山武)
89,980税込98,978
1個
27日以内出荷
(特長)・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台入力種類ユニバーサル電源AC電源(AC100~240V)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.5MB)
計装ネットワークモジュール azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュールazbil(旧:山武)
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
モジュール型調節計EtherNetやRS-485などの高速通信に対応温度制御、ヒータ断線検出、立ち上がり時間改善など、精度と応答性が求められるプロセス制御に活用。
質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
76,980税込84,678
1個
25日以内出荷
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立サンプリング周期 25ms入力制度±0.1PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
質量(g)130
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
25日以内出荷
・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)220電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力2なし
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
149,800税込164,780
1個
25日以内出荷
・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
189,800税込208,780
1個
25日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
その他追加処理:【1】なし、【2】UL対応品質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力1電圧パルス出力制御出力2電流出力
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
25日以内出荷
・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)220電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
25日以内出荷
・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】なし質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
計装ネットワークモジュール NX スーパーバイザーモジュール azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール NX スーパーバイザーモジュールazbil(旧:山武)
199,800税込219,780
1個
26日以内出荷
仕様●追加処理:検査成績書付き●リング接続:リング通信種類計装ネットワークモジュール消費電力(W)4以下(動作条件にて)材質(ケース)変性PPO樹脂定格電源電圧DC24V通信方式半2重絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)取付け方法DINレール取り付け伝送速度(bps)最大115200同期方式調歩同期式信号レベルRS-485に準ずる耐電圧(V/min)AC500
チヨウセツケイ azbil(旧:山武)チヨウセツケイazbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。 PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。 イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。 大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。 位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応 8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
定格電源電圧AC電源モデル:AC100~240質量(g)300スイッチ[入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動などアナログ出力[出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択入力[入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.1s制御出力[制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 8組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能)通信方式RS-485 最大31台消費電力(VA)AC電源モデル:12通信速度最大38400bps関連資料(7.73MB)指示[指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.1%FS±1デジットイベント種類[出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報など31種類ヒータ断線警報[入力点数] 2点(オプション)認定取得CEマーキング適合製品
デジタル指示調節計 C3Aシリーズ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C3Aシリーズazbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
27日以内出荷
(特長)・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり) 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
その他トレーサビリティ証明対応寸法(mm)48×96取付方式ねじ端子台入力種類ユニバーサル電源AC電源(AC100~240V)付加機能【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.5MB)制御出力1電流出力制御出力2なし
デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:R36azbil(旧:山武)
209,800税込230,780
1個
24日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ制御方式トレーサビリティ証明対応/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.74MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
チヨウセツケイ azbil(旧:山武)チヨウセツケイazbil(旧:山武)
87,980税込96,778
1個
31日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.3%FSの高精度、サンプリング周期300msを実現、外乱に強い、安定した制御を実現。 PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。 簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。 イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。 大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。
定格電源電圧AC電源モデル:AC100~240質量(g)300スイッチ[入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動などアナログ出力[出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択入力[入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.3s制御出力[制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 4組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能)通信方式RS-485 最大31台消費電力(VA)AC電源モデル:12通信速度最大38400bps関連資料(7.48MB)指示[指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.3%FS±1デジットイベント種類[出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報などヒータ断線警報[入力点数] 2点(オプション)認定取得CEマーキング適合製品
計装ネットワークモジュール azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュールazbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
25日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
取付DINレール取り付け質量(g)200以下規格-ポート数-消費電力(W)4以下制御方式-耐電圧-出力点数4パネルサイズ(mm)30×100通信方式ノンリング通信使用周囲温度(℃)-ケーブル-付加機能トレーサビリティ証明書対応接続端子ねじ端子台コネクタ-絶縁抵抗-許容電流-関連資料寸法、仕様情報(1.63MB)伝送路-デジタル入力-使用湿度範囲(%RH)-
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
85,980税込94,578
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(kg)-サイズ-質量(g)300種類デジタル指示調節計取付方式-電源(V)AC100~240(50/60Hz)入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など保護構造-制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID消費電力-端子ねじ-ケース色-材質(ケース)-定格電源電圧-電源電圧(V)-通信方式RS-485指示方式デジタル4桁(7セグメント)絶縁抵抗(MΩ)-消費電力(VA)12以下指示精度±0.3%FS±1デジット取付け方法-動作周囲温度(℃)-言語表示-ねじ締付トルク(N・m)-通信速度最大38400bps関連資料(7.48MB)メモリバックアップ-接続台数最大31台画面仕様-モデル-
デジタル指示調節計 C15SC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15SC~azbil(旧:山武)
63,980税込70,378
1個
60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)200(ソケット含む)取付方式ソケット取付形適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)構造IP66(前面部)接続専用ケーブル電源電圧(V)DC24~48/AC24(50/60Hz)通信方式RS-485(3線式)使用周囲温度(℃)0~50通信速度最大38400bps関連資料(0.59MB)接続台数最大31台接続長(m)最大2
デジタル指示調節計 C15SC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15SC~azbil(旧:山武)
38,980税込42,878
1個
61日以内出荷
質量(g)200(ソケット含む)使用周囲温度(℃)0~50適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)取付方式ソケット取付形構造IP66(前面部)通信方式RS-485(3線式)接続台数最大31台通信速度最大38400bps接続専用ケーブル接続長(m)最大2関連資料(0.59MB)
デジタル指示調節計 C36TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TV~azbil(旧:山武)
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)300入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz )指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料(7.73MB)
デジタル指示調節計 C15SR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15SR~azbil(旧:山武)
25,980税込28,578
1個
61日以内出荷
質量(g)200(ソケット含む)取付方式ソケット取付形適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)構造IP66(前面部)接続専用ケーブル通信方式RS-485(3線式)使用周囲温度(℃)0~50通信速度最大38400bps関連資料(0.59MB)接続台数最大31台接続長(m)最大2
デジタル指示調節計 C3Bシリーズ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C3Bシリーズazbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
27日以内出荷
(特長)・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり) 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
その他トレーサビリティ証明対応寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台入力種類ユニバーサル電源AC電源(AC100~240V)付加機能【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.5MB)制御出力1電流出力制御出力2なし
デジタル指示調節計 C15SR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15SR~azbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)200(ソケット含む)取付方式ソケット取付形適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)構造IP66(前面部)接続専用ケーブル電源電圧(V)DC24~48/AC24(50/60Hz)通信方式RS-485(3線式)使用周囲温度(℃)0~50通信速度最大38400bps関連資料(0.59MB)接続台数最大31台接続長(m)最大2
デジタル指示調節計 C3Bシリーズ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C3Bシリーズazbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
27日以内出荷
(特長)・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台入力種類ユニバーサル電源AC電源(AC100~240V)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.5MB)
デジタル指示調節計 C36TD~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TD~azbil(旧:山武)
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)300入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz )指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料(7.73MB)
チヨウセツケイ azbil(旧:山武)チヨウセツケイazbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。 PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。 イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。 大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。 位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応 8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
定格電源電圧AC電源モデル:AC100~240質量(g)250スイッチ[入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動などアナログ出力[出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択入力[入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.1s制御出力[制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 8組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能)通信方式RS-485 最大31台消費電力(VA)AC電源モデル:12通信速度最大38400bps関連資料(7.73MB)指示[指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.1%FS±1デジットイベント種類[出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報など31種類ヒータ断線警報[入力点数] 2点(オプション)認定取得CEマーキング適合製品

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

温度調節器(デジタル調節計)