測温抵抗体マグネットヘッド Y端子TGK(東京硝子器械)24日以内出荷
低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。
炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
小型ヘッドで扱いやすいサイズです。
温度範囲(℃)0~200ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m温度(℃)0~200
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3