絞り込み
ブランド
  • 神港テクノス
  • omron(オムロン)(31)
  • 日本電測(8)
  • シマデン(7)
  • アズワン(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • CHINO(チノー)(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 東邦電子(2)
  • RS PRO(2)
  • マザーツール(1)
  • スリーハイ(1)
  • エムティティ(1)
電源電圧(V)
  • AC100~240(5)
  • AC/DC24(1)
入力種類
  • 測温抵抗体(6)
  • 熱電対(6)
  • 電圧(1)
  • 電流(1)
制御出力
  • リレー接点(4)
  • 無接点電圧(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

温度調節器(デジタル調節計) :「pt100」の検索結果

関連キーワード
  • 測温抵抗体 pt100
  • 温度センサー pt100
  • pt-100
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル指示調節計 神港テクノスデジタル指示調節計神港テクノス
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
小形,省スペース マルチ入力 計測制御点数に合わせ拡張可能 設定値デジタル伝送受信器として使用可能
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×75×100機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常質量(g)約120取付方式DINレール取り付け方式周囲温度(℃)0~50周囲湿度(%RH)35~85(結露不可)消費電力(VA)約6設定方式シートキー入力材質難燃性樹脂耐電圧入力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間、出力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間精度【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または1℃(2°F)以内のどちらか大きい値【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内入力【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの抵抗値:10Ω以下)【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 受信抵抗器:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続します。)許容入力電流:100mA以下【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:1kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)サンプリング周期(入力)0.25秒動作【制御動作】下記の動作をキー操作で選択できます。[工場出荷時:PID]PID動作(AT機能付)、PI動作、PD動作(手動リセット機能付)、P動作(手動リセット機能付)、ON/OFF動作比例帯(P):0.0~110.0%(0.0のときON/OFF動作)[工場出荷時:2.5%]積分時間(I):0~1000秒(0のとき積分動作なし)[工場出荷時:200秒]微分時間(D):0~300秒(0のとき微分動作なし)[工場出荷時:50秒]比例周期:1~120秒(直流電流出力形はなし)[工場出荷時:リレー接点出力の場合30秒、無接点電圧出力の場合3秒]ARW:0~100%[工場出荷時:50%]手動リセット:比例帯換算値[工場出荷時:0.0]動作すきま:熱電対入力、測温抵抗体入力の場合、0.1~100.0℃(°F)[工場出荷時:1.0℃]直流電流入力、直流電圧入力の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置設定の選択値により変わります。)出力リミット:0~100%(直流電流出力形の場合、-5~105%)絶縁抵抗出力が無接点電圧出力形(SSR 駆動出力)または直流電圧出力形の場合、出力-通信間は絶縁抵抗測定不可その他の組み合わせは、500V DC 10MΩ以上
デジタル温度指示調節計BCS3シリーズ 神港テクノスデジタル温度指示調節計BCS3シリーズ神港テクノス
9,398税込10,338
1台
37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68制御出力リレー接点防塵・防滴仕様無し周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度指示調節計BCS10シリーズ 神港テクノスデジタル温度指示調節計BCS10シリーズ神港テクノス
9,398税込10,338
1台
37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68制御出力無接点電圧防塵・防滴仕様無し周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度指示調節計BCS5シリーズ 神港テクノスデジタル温度指示調節計BCS5シリーズ神港テクノス
10,980税込12,078
1台
37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68制御出力リレー接点防塵・防滴仕様無し周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度指示調節計BCS4シリーズ 神港テクノスデジタル温度指示調節計BCS4シリーズ神港テクノス
9,798税込10,778
1台
37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68制御出力リレー接点防塵・防滴防塵・防滴仕様周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度指示調節計BCS11シリーズ 神港テクノスデジタル温度指示調節計BCS11シリーズ神港テクノス
9,798税込10,778
1台
37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68制御出力無接点電圧防塵・防滴防塵・防滴仕様周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

温度調節器(デジタル調節計)