絞り込み
ブランド
出力点数
1・2・3・4・8・16・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
780件中 761780
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度調節器 monoone-120T-TGK TANNERデジタル温度調節器 monoone-120T-TGKTANNER
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。 便利な100時間ON/OFFタイマー付。 壁掛け、卓上、スライドスタンドは標準装備です。 制御とは別に、温度モニターを表示する機能を搭載。
温度範囲(℃)-199~1372指示精度熱電対(K・J・T・E):表示値の(±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下熱電対(R・S):表示値の(±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下熱電対(B):0~400℃表示範囲の±5℃±1digit以下白金測温抵抗体:表示値の(±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下※センサーの誤差は含みません。本体寸法(mm)110×85×165H質量(kg)約1.3(突起・取付金具を除く)センサー別売制御方式PID時分割比例(加熱動作)オートチューニング付き、ON/OFF制御コード長さ(m)1.8(電源/100V用3極オス付・1本はアース)、0.3(負荷コード/2極メス付)電源電圧(V)AC90~240(50/60Hz)(単相)
Fine温度調節器用白金測温抵抗体 Pt100Ωのみ TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器用白金測温抵抗体 Pt100ΩのみTGK(東京硝子器械)
12,500税込13,750
1本
3日以内出荷
Fine温度調節器用のセンサーです。
サイズΦ3.2×L200mm・2mリード線付き
多点パワーコントローラG3ZA用接続ケーブル omron(オムロン)多点パワーコントローラG3ZA用接続ケーブルomron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
制御方式-制御出力-
前面ポートカバー omron(オムロン)前面ポートカバーomron(オムロン)
329税込362
1個
70日以内出荷
仕様オンパネオンチョウ種類前面ポートカバー
サポートソフトウェア  ThermoTools(Ver.1.0) ESTT omron(オムロン)サポートソフトウェア ThermoTools(Ver.1.0) ESTTomron(オムロン)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
仕様オンパネオンチョウ●使用可能な パソコン:CPU(Pentium 133MHz以上)/OS(Windows 2000)/メモリ(64MB以上)/ハードディスク(650MB以上の空きスペース)/CD-ROM(CD-ROMドライブ 1台)/通信ポート(RS-232Cポート COM1~COM4(他社製通信変換機を使用するとUSBポートが使用できます)/モニタ(SVGA(800×600) 推奨:XGA(1024×768)、ハイカラー(16ビット)以上)対応機種温度調節器(形E5□R、 形E5□K、 形E5ZN、 形E5ZEシリーズ(通信機能付き機種))/デジタルパネルメータ(形K3N□、 形K3GNシリーズ(通信機能付き機種))機能パラメータの作成、 変更、 保存/パラメータ送信、 受信。 運転中のパラメータ変更、 データログビューア機能、 簡易データロギング機能。
非接触温度センサ omron(オムロン)非接触温度センサomron(オムロン)
68,980税込75,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
測定温度 -50~500℃、-50~1,000℃タイプを用意。 再現性±0.5℃、応答速度0.14秒(95%)と高精度、高速測定。 設定ツールとして専用ソフトウェア 形ES1-TOOLS(WEBより無償ダウンロード)を使用して温度のモニタおよび、放射率、移動平均機能、出力レンジの変更が可能。 照準レーザタイプを品揃え。
温度調節器 KT9R 端子カバー Panasonic(パナソニック)温度調節器 KT9R 端子カバーPanasonic(パナソニック)
689税込758
1台
17日以内出荷
仕様端子カバー
温度調節器 KT8R 端子カバー Panasonic(パナソニック)温度調節器 KT8R 端子カバーPanasonic(パナソニック)
349税込384
1台
17日以内出荷
仕様端子カバー
KT7英文取扱説明書 Panasonic(パナソニック)KT7英文取扱説明書Panasonic(パナソニック)
359税込395
1台
42日以内出荷
仕様KT7英文取扱説明書
KT7和文取扱説明書 Panasonic(パナソニック)KT7和文取扱説明書Panasonic(パナソニック)
359税込395
1台
42日以内出荷
仕様KT7和文取扱説明書
KT4H/B温度調節器 Panasonic(パナソニック)KT4H/B温度調節器Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
42日以内出荷
視認性をさらにアップ 制御性能アップ 通信性能アップ 省スペース化 センサ(入力)を選ばないマルチ入力はKTシリーズをそのまま継承 高精度・高サンプリング周期もKTシリーズ継承 操作性向 保護構造
制御方式ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧規格UL/C-UL 、CE本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)48×48×62センサーマルチ入力
温度調節器 ショートバー Y92S omron(オムロン)温度調節器 ショートバー Y92Somron(オムロン)
599税込659
1個
9日以内出荷
仕様温度調節器 ショートバー Y92S外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.8×2.4×27.5
入力機器 BUHIN omron(オムロン)入力機器 BUHINomron(オムロン)
589税込648
1個
70日以内出荷
仕様入力機器 BUHIN
温度調節器 ドローアウト治具 omron(オムロン)温度調節器 ドローアウト治具omron(オムロン)
699税込769
1個
70日以内出荷
仕様温度調節器 ドローアウト治具
温度調節器 エンドカバー omron(オムロン)温度調節器 エンドカバーomron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
70日以内出荷
仕様温度調節器 エンドカバー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×5.3×3.9
温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52omron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
マイクロフローセンサ用 交換用エレメント azbil(旧:山武)マイクロフローセンサ用 交換用エレメントazbil(旧:山武)
27,980税込30,778
1個
51日以内出荷
形状エレメント単品形番種類ミストセパレータ識別ミストセパレータ用補助部品
ガスケット azbil(旧:山武)ガスケットazbil(旧:山武)
3,698税込4,068
1箱(20個)
16日以内出荷
FP0取付プレートスリム30型 Panasonic(パナソニック)FP0取付プレートスリム30型Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
32日以内出荷
仕様FP0取付プレート
温度調節器 サーマックシリーズ 単位シール omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ 単位シールomron(オムロン)
169税込186
1個
69日以内出荷
種類単位シール

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

温度調節器(デジタル調節計)