絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)(21)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • エスコ(2)
  • omron(オムロン)(1)
穴数
  • 3
  • 1(14)
  • 2(30)
  • 4(16)
  • 5(18)
  • 穴なし(1)
高さ(mm)
  • 109(3)
  • 130(4)
  • 140(1)
  • 145(3)
  • 196(4)
  • 200(2)
  • 216(4)
  • 500(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
1(14)
2(30)
3
4(16)
5(18)
穴なし(1)
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOXIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
S-4545D等3-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4545D等3-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)109適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-4545D 3-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4545D 3-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
Φ22mm/3点用 コントロールボックス(防滴) エスコΦ22mm/3点用 コントロールボックス(防滴)エスコ(1件のレビュー)
8,720税込9,592
1個
翌日出荷
仕様壁掛形、防滴型エスコ品番EA940DF-16材質アルミダイカスト型式AGAW313Y穴径(Φmm)22取付穴数3点保護IP65サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
[3点用] 防水 コントロールボックス エスコ[3点用] 防水 コントロールボックスエスコ
8,720税込9,592
1個
翌日出荷
仕様壁掛形、防滴型エスコ品番EA940DF-13材質アルミダイカスト型式AGA311Y穴径(Φmm)30取付穴数3点保護IP65サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
S-6480D 3-Φ22.5 SUS(エスユーエス)S-6480D 3-Φ22.5SUS(エスユーエス)
1,898税込2,088
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)216適合規格防麈長さL(mm)216表面処理アルマイト処理穴数3
S-6480D等3-Φ22.5 SUS(エスユーエス)S-6480D等3-Φ22.5SUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)196適合規格防麈長さL(mm)196表面処理アルマイト処理穴数3
SBOX4545U穴3ケ/1点S付 SUS(エスユーエス)SBOX4545U穴3ケ/1点S付SUS(エスユーエス)
1,898税込2,088
1台
6日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)130適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数3キャップ樹脂
S-8080D 3-Φ22.5 SUS(エスユーエス)S-8080D 3-Φ22.5SUS(エスユーエス)
2,298税込2,528
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)216適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-8080D等3-Φ22.5 SUS(エスユーエス)S-8080D等3-Φ22.5SUS(エスユーエス)
1,898税込2,088
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)196適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-6480D 3-Φ30.5 SUS(エスユーエス)S-6480D 3-Φ30.5SUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)216適合規格防麈長さL(mm)216表面処理アルマイト処理穴数3
S-6480D 3-Φ25.5 SUS(エスユーエス)S-6480D 3-Φ25.5SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)25.5長さL(mm)216穴数3
S-4565D等3-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4565D等3-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)109適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-8595D 3-Φ22.5L500/ノーマル SUS(エスユーエス)S-8595D 3-Φ22.5L500/ノーマルSUS(エスユーエス)
3,298税込3,628
1台
9日以内出荷
仕様起動スイッチボックス用穴加工ボックス材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材タイプエンドキャップ:ノーマル種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)F1:22.5、F2:22.5寸法L(mm)500適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
コントロールボックス omron(オムロン)コントロールボックスomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
寸法(Φmm)パネル加工:22.3穴数3
S-8080D 3-Φ30.5 SUS(エスユーエス)S-8080D 3-Φ30.5SUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)216適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-8080D等3-Φ25.5 SUS(エスユーエス)S-8080D等3-Φ25.5SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)25.5寸法L(mm)196適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-6480D 3-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-6480D 3-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,898税込2,088
1台
5日以内出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)16.1長さL(mm)216穴数3
S-6480D等3-Φ30.5 SUS(エスユーエス)S-6480D等3-Φ30.5SUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)30.5長さL(mm)196穴数3
S-6480D等3-Φ25.5 SUS(エスユーエス)S-6480D等3-Φ25.5SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)25.5寸法L(mm)196適合規格防麈長さL(mm)196表面処理アルマイト処理穴数3
S-6480D等3-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-6480D等3-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)16.1長さL(mm)196穴数3
S-4565D 3-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4565D 3-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-5057D 3-Φ16.1L145 SUS(エスユーエス)S-5057D 3-Φ16.1L145SUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)145適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-5057D 3-Φ16.1L130 SUS(エスユーエス)S-5057D 3-Φ16.1L130SUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)130適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-5057D等3-Φ16.1L109 SUS(エスユーエス)S-5057D等3-Φ16.1L109SUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)109適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

コントロールボックス