特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
寸法A(mm)80
寸法C(mm)75
スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様閉鎖形
取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ
使用温度範囲(℃)-25~50
奥行(mm)(有効)73
保護構造IP40 (IEC 60529)
塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)
材質(ボックス)鋼板製
配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)
使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
軽量で丈夫なアルミダイキャスト製です。丸みのあるやわらかなデザインです。
仕様防雨形コマンドボックス AHX-W形
取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ
材質(本体)アルミダイキャスト
保護構造IP65(耐じん・防噴流形 JIS C 0920、JIS C 4520)
塗装色5Y7/1半ツヤ
取付穴径(Φmm)30
種類5点用、穴無し
取付可能スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
1個
¥1,998
税込¥2,198
21日以内出荷
質量(g)480
種類1点用、Φ30
外形寸法(mm)86×180×87
電源3相 200V
取付可能スイッチIP65適合器具:Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ
1個
¥5,498
税込¥6,048
21日以内出荷
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。