コントロールボックス :「引込ボックス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「穴数」から絞り込む
1(1)
2(1)
3(1)
4(1)
5(1)
穴径(Φmm)22.2
保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)5以上
相対湿度45~85%(結露しないこと)
塗装色5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴有
材質(ボックス)鋼板製
配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
保護構造IP40(IEC 60529)
板厚(mm)1
絶縁抵抗(MΩ)5以上
塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)
定格通電電流(A)10
取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット
材質(ボックス)鋼板製
配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20
相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。