絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • 富士電機(2)
  • エスコ(1)
穴数
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
高さ(mm)
  • 46(1)
  • 51(1)
  • 62(1)
  • 69(1)
  • 76(1)
  • 100(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • -(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コントロールボックス :「SW BOX」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
1(2)
2(3)
3(2)
4(2)
5(2)
FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から20日以内出荷
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOXIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
コントロールBOX エントランスハブボディ(電線管引込み用) IDEC(和泉電気)コントロールBOX エントランスハブボディ(電線管引込み用)IDEC(和泉電気)
699税込769
1台
81日以内出荷
材質アルミダイカスト製寸法M(mm)7
コントロールBOX グランド付ハブボディ(ケーブル引込み用) IDEC(和泉電気)コントロールBOX グランド付ハブボディ(ケーブル引込み用)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
81日以内出荷
材質アルミダイカスト製寸法M(mm)7

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

コントロールボックス