「穴数」から絞り込む
Φ22mm/1点用 コントロールボックスエスコ翌日出荷
仕様壁掛型エスコ品番EA940DF-4材質鋼板型式KGNW111Y穴径(Φmm)ユニット取付穴:22取付穴数1点保護IP40サイズ(mm)100×76×80
[1点用] 防水 コントロールボックスエスコ翌日出荷
仕様壁掛形、防滴型エスコ品番EA940DF-11材質アルミダイカスト型式AGA211Y穴径(Φmm)30取付穴数1点保護IP65サイズ(mm)86×82×150(W×D×H)
[1b] 1点 コントロールボックスエスコ翌日出荷
型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65
[1a/1b] 1点 コントロールボックスエスコ翌日出荷
エスコ品番EA940DF-21型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1a1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3