特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
683件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
配線引込器具 IDEC(和泉電気)配線引込器具IDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個ほか
4日以内出荷から80日以内出荷
EC2B形コントロールボックス IDEC(和泉電気)EC2B形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から80日以内出荷
AGAW形コントロールボックス IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
80日以内出荷
HN形 配線引込器具 IDEC(和泉電気)HN形 配線引込器具IDEC(和泉電気)
9,798税込10,778
1箱(10個)
80日以内出荷
HNG形 配線引込器具 IDEC(和泉電気)HNG形 配線引込器具IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個ほか
80日以内出荷
AGA形コントロールボックス IDEC(和泉電気)AGA形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
79,980税込87,978
1箱(20個)
翌々日出荷
AGA 形〔 多列タイプ〕コントロールボックス IDEC(和泉電気)AGA 形〔 多列タイプ〕コントロールボックスIDEC(和泉電気)
41,980税込46,178
1個
80日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ コントロールユニット IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ コントロールユニットIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1箱(20個)
80日以内出荷
AGS形コントロールボックス IDEC(和泉電気)AGS形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1個
80日以内出荷
AGA形 1列タイプコントロールボックス IDEC(和泉電気)AGA形 1列タイプコントロールボックスIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
80日以内出荷
EC1A形コントロールボックス IDEC(和泉電気)EC1A形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
299,800税込329,780
1箱(10個)
80日以内出荷
KGN形コントロールボックス IDEC(和泉電気)KGN形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から47日以内出荷
保護構造IP40(IEC 60529)板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
AGA形 コントロールボックス 3点用(壁掛型) IDEC(和泉電気)AGA形 コントロールボックス 3点用(壁掛型)IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
47日以内出荷
IP65/防噴流形・アルミダイカスト製ボックス。 30コントロールユニットを採用!
仕様防噴流形材質アルミダイカスト種類壁掛使用温度範囲(℃)-25~50(氷結不可)定格絶縁電圧(V)600(ブザー付は250)保護等級IP65相対湿度45~85%RH(結露不可)塗装色メラミン樹脂塗装・5Y7/1半つや(容器外面のみ)取付穴径(Φmm)30絶縁抵抗(Ω)5以上耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部)
S-8080Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)S-8080Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。 すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。
材質アルミ押出材種類オムロン/丸形押釦1a-1b(緑)、丸形押釦1a-1b(赤)、丸形押釦1a-1b(黄)ケーブル長(m)1表面処理アルマイト処理キャップ樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属スイッチ形番A22NN-BNM-NGA-G102-NN、A22NN-BNM-NRA-G102-NN、A22NN-BNM-NYA-G102-NN
配線引込器具(防爆構造) IDEC(和泉電気)配線引込器具(防爆構造)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
81日以内出荷
配線引込みに最適な耐圧金属管引込器具、耐圧パッキン式引込器具。
材質鉄鋳物質量(g)約110寸法L(mm)29寸法H(mm)23寸法d(mm)13寸法A(mm)28寸法S(mm)21寸法D(mm)1/2(16)表面処理パーカー処理寸法B(mm)26寸法C(mm)1/2塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂塗装
耐じん形・防噴流形コマンドボックス 富士電機耐じん形・防噴流形コマンドボックス富士電機
5,498税込6,048
1個
21日以内出荷
質量(g)480種類1点用、Φ30外形寸法(mm)86×180×87電源3相 200V取付可能スイッチIP65適合器具:Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ
S-8595D 3-Φ22.5L500/背面1点 SUS(エスユーエス)S-8595D 3-Φ22.5L500/背面1点SUS(エスユーエス)
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
S-5057D 3-Φ16.1L500 SUS(エスユーエス)S-5057D 3-Φ16.1L500SUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
AGS5シリーズ IDEC(和泉電気)AGS5シリーズIDEC(和泉電気)
41,980税込46,178
1個
81日以内出荷
AGS4シリーズ IDEC(和泉電気)AGS4シリーズIDEC(和泉電気)
41,980税込46,178
1個
81日以内出荷
AGS3シリーズ IDEC(和泉電気)AGS3シリーズIDEC(和泉電気)
26,980税込29,678
1個
81日以内出荷
AGS2シリーズ IDEC(和泉電気)AGS2シリーズIDEC(和泉電気)
25,980税込28,578
1個
81日以内出荷
仕様バフ質量(g)約1200種類1点用・2点用奥行(mm)104寸法H(mm)1320
AGA6シリーズ IDEC(和泉電気)AGA6シリーズIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1個
81日以内出荷
AGA5シリーズ IDEC(和泉電気)AGA5シリーズIDEC(和泉電気)
21,980税込24,178
1個
81日以内出荷
AGA4シリーズ IDEC(和泉電気)AGA4シリーズIDEC(和泉電気)
7,498税込8,248
1個
81日以内出荷
コントロールBOX スタンドキット IDEC(和泉電気)コントロールBOX スタンドキットIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1台
81日以内出荷
5Y7/1(半つや)
コントロールBOX グランド付ハブボディ(ケーブル引込み用) IDEC(和泉電気)コントロールBOX グランド付ハブボディ(ケーブル引込み用)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
81日以内出荷
材質アルミダイカスト製寸法M(mm)7
コントロールBOX エントランスハブボディ(電線管引込み用) IDEC(和泉電気)コントロールBOX エントランスハブボディ(電線管引込み用)IDEC(和泉電気)
699税込769
1台
81日以内出荷
材質アルミダイカスト製寸法M(mm)7
コントロールBOX (深奥行タイプ) IDEC(和泉電気)コントロールBOX (深奥行タイプ)IDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1台
81日以内出荷
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形IDEC(和泉電気)
63,980税込70,378
1台
81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形IDEC(和泉電気)
53,980税込59,378
1台
81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形IDEC(和泉電気)
169,800税込186,780
1台
81日以内出荷
質量(g)約10000保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形IDEC(和泉電気)
42,980税込47,278
1台
81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形IDEC(和泉電気)
29,980税込32,978
1台
81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形IDEC(和泉電気)
21,980税込24,178
1台
81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
AGA形 1列タイプコントロールBOX 1点用 IDEC(和泉電気)AGA形 1列タイプコントロールBOX 1点用IDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
材質アルミダイカスト製
AGAW形コントロールBOX 3点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 3点用IDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
材質アルミダイカスト製
AGAW形コントロールBOX 1点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 1点用IDEC(和泉電気)
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット材質アルミダイカスト製定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
コントローラ間通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コントローラ間通信ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

コントロールボックス