絞り込み
穴数
  • 4
  • 1(12)
  • 2(27)
  • 3(24)
  • 5(18)
  • 穴なし(1)
ブランド
  • SUS(エスユーエス)(14)
  • IDEC(和泉電気)(2)
高さ(mm)
  • 133(1)
  • 154(2)
  • 169(2)
  • 200(2)
  • 246(2)
  • 250(1)
  • 266(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
1(12)
2(27)
3(24)
4
5(18)
穴なし(1)
  • KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    KGNW形コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
  • FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
    幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
  • S-6480D等4-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等4-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,198税込1,318特価
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)246適合規格防麈長さL(mm)246表面処理アルマイト処理穴数4
  • S-8080D 4-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 4-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    2,398税込2,638
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)266適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
  • S-6480D 4-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D 4-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    2,198税込2,418
    1台
    5日以内出荷から13日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)266適合規格防麈長さL(mm)266表面処理アルマイト処理穴数4
  • S-6480D等4-Φ25.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等4-Φ25.5

    SUS(エスユーエス)
    1,598税込1,758
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)25.5寸法L(mm)246適合規格防麈長さL(mm)246表面処理アルマイト処理穴数4
  • S-4545D等4-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4545D等4-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    1,698税込1,868
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)133適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
  • S-8080D 4-Φ30.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 4-Φ30.5

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)266適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
  • S-6480D 4-Φ30.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D 4-Φ30.5

    SUS(エスユーエス)
    1,898税込2,088
    1台
    5日以内出荷
    材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)30.5長さL(mm)266穴数4
  • S-6480D 4-Φ25.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D 4-Φ25.5

    SUS(エスユーエス)
    1,698税込1,868
    1台
    5日以内出荷
    材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)25.5長さL(mm)266穴数4
  • S-6480D 4-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-6480D 4-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    2,198税込2,418
    1台
    5日以内出荷
    材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)16.1長さL(mm)266穴数4
  • S-6480D等4-Φ30.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等4-Φ30.5

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)30.5長さL(mm)246穴数4
  • S-6480D等4-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等4-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)16.1長さL(mm)246穴数4
  • S-4565D 4-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4565D 4-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    1,598税込1,758
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
  • S-4545D 4-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4545D 4-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    1,598税込1,758
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
  • S-8595D 4-Φ22.5L266/ノーマル SUS(エスユーエス)

    S-8595D 4-Φ22.5L266/ノーマル

    SUS(エスユーエス)
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミ押出材長さ(mm)266穴径(Φmm)22.5表面処理アルマイト処理穴数4

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

コントロールボックス