特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
683件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
e-CON付光電センサ(PZ-G51N) SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G51N)SUS(エスユーエス)
14,100税込15,510
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
S-8080D 1-Φ22.5 SUS(エスユーエス)S-8080D 1-Φ22.5SUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)106適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-8080D穴なし SUS(エスユーエス)S-8080D穴なしSUS(エスユーエス)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-4530スイッチ1点R(G)/2点1m SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(G)/2点1mSUS(エスユーエス)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様小型スイッチ用ボックスタイプ薄型タイプ断面寸法(mm)45×30
FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1台
翌々日出荷から45日以内出荷
e-CON付ワイヤレススイッチ SUS(エスユーエス)e-CON付ワイヤレススイッチSUS(エスユーエス)
22,500税込24,750
1個
14日以内出荷
ワイヤレス・バッテリーレスのスイッチと受信機のセットです。 見通しの良い場所ではおよそ100mまで電波が届きます。 バッテリーレスの為、スイッチボックスの電池交換等は不要です。
仕様スイッチ&受信機単体型式 ×B5RFB01 (シュナイダーエレクトリック)タイプワイヤレススイッチ
S-8080D 1-Φ30.5 SUS(エスユーエス)S-8080D 1-Φ30.5SUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)106適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-4545D 5-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4545D 5-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-4545D 3-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4545D 3-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-8595D起動スイッチボックス SUS(エスユーエス)S-8595D起動スイッチボックスSUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ種類非照光式断面寸法(mm)85×95(D)取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から7日以内出荷
Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から9日以内出荷
ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
AGAW形コントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 2点用IDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から81日以内出荷
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
防雨形コマンドボックス AHX-W形 富士電機防雨形コマンドボックス AHX-W形富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から21日以内出荷
フロアボックス用AVプレート カナレ電気フロアボックス用AVプレートカナレ電気
739税込813
1個ほか
翌々日出荷
MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
e-CON付リミットスイッチ SUS(エスユーエス)e-CON付リミットスイッチSUS(エスユーエス)
2,050税込2,255
1個
当日出荷
検出対象を機械式に検出するスイッチ。
ケーブル長(m)2
e-CON付ながらスイッチB SUS(エスユーエス)e-CON付ながらスイッチBSUS(エスユーエス)
4,400税込4,840
1個
10日以内出荷
検出対象を機械式に検出するスイッチ。
ケーブル長(m)2
e-CON付近接センサ SUS(エスユーエス)e-CON付近接センサSUS(エスユーエス)
6,900税込7,590
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2検出距離(mm)5メーカーパナソニック
e-CON付光電センサ(PZ-G51N)アングル SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G51N)アングルSUS(エスユーエス)
10,390税込11,429
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
e-CON付セレクトスイッチ Φ16 SUS(エスユーエス)e-CON付セレクトスイッチ Φ16SUS(エスユーエス)
3,250税込3,575
1個
当日出荷
Φ16の2ノッチセレクトスイッチボックスです。
付属品銘版シールセットケーブル長(m)1
S-6480D 3-Φ22.5 SUS(エスユーエス)S-6480D 3-Φ22.5SUS(エスユーエス)
1,898税込2,088
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)216適合規格防麈長さL(mm)216表面処理アルマイト処理穴数3
S-4545D等4-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4545D等4-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)133適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
S-5057D穴なし SUS(エスユーエス)S-5057D穴なしSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1台
当日出荷から6日以内出荷
仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-4530スイッチ1点R(G)/2点 SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(G)/2点SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
T-H120VT3-W4加工スミ SUS(エスユーエス)T-H120VT3-W4加工スミSUS(エスユーエス)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:98(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.3~0.4適合規格防塵外形寸法W(mm)196外形寸法H(mm)120
Φ22mm/3点用 コントロールボックス(防滴) エスコΦ22mm/3点用 コントロールボックス(防滴)エスコ(1件のレビュー)
8,720税込9,592
1個
翌日出荷
仕様壁掛形、防滴型エスコ品番EA940DF-16材質アルミダイカスト型式AGAW313Y穴径(Φmm)22取付穴数3点保護IP65サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
FB形 樹脂製コントロールBOX用取付金具 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX用取付金具IDEC(和泉電気)
899税込989
1台
当日出荷
適合機種FBシリーズ樹脂製コントロールボックス
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から翌々日出荷
種類壁掛形 1点用材質鋼板製塗装色5Y7/1 半ツヤ
取付台 omron(オムロン)取付台omron(オムロン)
369税込406
1個
当日出荷
台座寸法(mm)R29.5対象プッシュイン端子台
e-CON付電動ストッパ入力ケーブル SUS(エスユーエス)e-CON付電動ストッパ入力ケーブルSUS(エスユーエス)
1,150税込1,265
1本
当日出荷
前進端および後退端を検出します。
ケーブル長(m)2
e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングル SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングルSUS(エスユーエス)
10,700税込11,770
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2
e-CON付光電センサ(E3Z-T61) SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(E3Z-T61)SUS(エスユーエス)
14,100税込15,510
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2メーカーオムロン検出距離(m)15
e-CON付人感センサ SUS(エスユーエス)e-CON付人感センサSUS(エスユーエス)
10,000税込11,000
1個
当日出荷
人を感知すると信号を出力します。
型式PY2-Sケーブル長(m)2メーカーセンサテック検出距離(m)3四方(約3m先で)
e-CON付非常停止Sボックス(照光) SUS(エスユーエス)e-CON付非常停止Sボックス(照光)SUS(エスユーエス)
3,250税込3,575
1個
11日以内出荷
非常停止スイッチのボックスです。 B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
ケーブル長(m)1
SBOX4545U穴3ケ/1点S付 SUS(エスユーエス)SBOX4545U穴3ケ/1点S付SUS(エスユーエス)
1,898税込2,088
1台
6日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)130適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数3キャップ樹脂
SBOX4545U穴1ケ/1点S付 SUS(エスユーエス)SBOX4545U穴1ケ/1点S付SUS(エスユーエス)
1,598税込1,758
1台
6日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)61適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
S-8080D 2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)S-8080D 2-Φ22.5SUS(エスユーエス)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
S-6480D等2-Φ30.5 SUS(エスユーエス)S-6480D等2-Φ30.5SUS(エスユーエス)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)146適合規格防麈長さL(mm)146表面処理アルマイト処理穴数2

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

コントロールボックス