特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
683件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
T-D65加工ナシ425W315H SUS(エスユーエス)T-D65加工ナシ425W315HSUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
仕様穴加工なしボックス(規格サイズ)材質オールアルミ適合規格防塵外形寸法W(mm)425外形寸法H(mm)315
T-D65GT11スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-D65GT11スイッチ付SUS(エスユーエス)
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
T-H200VT3-Q5加工スミ SUS(エスユーエス)T-H200VT3-Q5加工スミSUS(エスユーエス)
8,398税込9,238
1台
8日以内出荷
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5)材質ABS樹脂寸法(mm)角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:124(Wb)×100(Hb)質量(kg)1.0適合規格防塵外形寸法W(mm)248外形寸法H(mm)207
T-H200VT3-Q5スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-H200VT3-Q5スイッチ付SUS(エスユーエス)
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
T-H170加工ナシ240W170H SUS(エスユーエス)T-H170加工ナシ240W170HSUS(エスユーエス)
4,798税込5,278
1台
6日以内出荷
仕様穴加工なしボックス(規格サイズ)材質アルミダイカスト質量(kg)0.9適合規格防塵外形寸法W(mm)240外形寸法H(mm)170キャップノーマル
T-H170VT3-W4スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-H170VT3-W4スイッチ付SUS(エスユーエス)
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
T-140N加工ナシ240W103H SUS(エスユーエス)T-140N加工ナシ240W103HSUS(エスユーエス)
5,798税込6,378
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様穴加工なしボックス(規格サイズ)材質アルミダイカスト質量(kg)0.8適合規格防塵外形寸法W(mm)240外形寸法H(mm)103
Φ22mm/1点用 コントロールボックス(防滴) エスコΦ22mm/1点用 コントロールボックス(防滴)エスコ
7,520税込8,272
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DF-14
モニターアーム ダクトタイプ (低荷重用軽量タイプ) SUS(エスユーエス)モニターアーム ダクトタイプ (低荷重用軽量タイプ)SUS(エスユーエス)
9,898税込10,888
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
モニターアーム 低荷重用軽量タイプ
FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプIDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1台
16日以内出荷から45日以内出荷
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)30ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2Tシンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
[1点用] 防水 コントロールボックス エスコ[1点用] 防水 コントロールボックスエスコ
7,520税込8,272
1個
8日以内出荷
仕様壁掛形、防滴型エスコ品番EA940DF-11材質アルミダイカスト型式AGA211Y穴径(Φmm)30取付穴数1点保護IP65サイズ(mm)86×82×150(W×D×H)
FB シリーズ樹脂製コントロールボックス IDEC(和泉電気)FB シリーズ樹脂製コントロールボックスIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
AGA形コントロールボックス(一列・多列タイプ) IDEC(和泉電気)AGA形コントロールボックス(一列・多列タイプ)IDEC(和泉電気)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
閉鎖形コマンドボックス AHX-A形 富士電機閉鎖形コマンドボックス AHX-A形富士電機
1,998税込2,198
1個
21日以内出荷
種類5点用、穴無し取付可能スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
S-8080Dスイッチ2点R(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)S-8080Dスイッチ2点R(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。 すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。
材質アルミ押出材表面処理アルマイト処理キャップ樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属ケーブル長(m)1
S-8080Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)S-8080Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。 すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。
材質アルミ押出材ケーブル長(m)1表面処理アルマイト処理キャップ樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属
FB シリーズ樹脂製コントロールボックス IDEC(和泉電気)FB シリーズ樹脂製コントロールボックスIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1箱(2個)
81日以内出荷
タイプアクセサリ品名DINレール取付金具
S-8595D 3-Φ22.5L500/ノーマル SUS(エスユーエス)S-8595D 3-Φ22.5L500/ノーマルSUS(エスユーエス)
3,298税込3,628
1台
9日以内出荷
仕様起動スイッチボックス用穴加工ボックス材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材タイプエンドキャップ:ノーマル種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)F1:22.5、F2:22.5寸法L(mm)500適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-8595D 4-Φ22.5L266/ノーマル SUS(エスユーエス)S-8595D 4-Φ22.5L266/ノーマルSUS(エスユーエス)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
材質アルミ押出材長さ(mm)266穴径(Φmm)22.5表面処理アルマイト処理穴数4
FB形 樹脂製コントロールBOX用コンタクトカバーケース IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX用コンタクトカバーケースIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
取付穴数1ボックス(mm)76取付穴径(Φmm)22カバー色ライトベージュ
卓用コンソールボックス カナレ電気卓用コンソールボックスカナレ電気
479,800税込527,780
1個
翌々日出荷
AVソース機器の操作性を高めたコンソールボックスタイプにより、宴会場などでの運用をおすすめします。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
質量(kg)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1350×800キャスター径(Φmm)60穴の有無ノック穴:左右あり
32CHパラパラボックス カナレ電気32CHパラパラボックスカナレ電気
179,800税込197,780
1個
14日以内出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
タイプパラパラボックスチャンネル数32
12CHパラボックス カナレ電気12CHパラボックスカナレ電気
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
質量(kg)2.1タイプパラボックスチャンネル数12
8CHパラボックス カナレ電気8CHパラボックスカナレ電気
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
質量(kg)1.5タイプパラパラボックスチャンネル数8
壁CN盤/裏ボックス浅型 カナレ電気壁CN盤/裏ボックス浅型カナレ電気
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様実装:6W TP2-Wプレート×最大数6枚
壁CN盤/裏ボックス大 カナレ電気壁CN盤/裏ボックス大カナレ電気
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
16CHパラパラボックス カナレ電気16CHパラパラボックスカナレ電気
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
質量(kg)2.6タイプパラパラボックスチャンネル数16コネクタXLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16、FK37-31S-R x 1、FK37-32S-R x 1
8CHパラパラボックス カナレ電気8CHパラパラボックスカナレ電気
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
質量(kg)1.6タイプパラパラボックスチャンネル数8コネクタXLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8、NK27-31S-R x 1、NK27-32S-R x 1
16CHシングルボックス カナレ電気16CHシングルボックスカナレ電気
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
タイプシングルボックスチャンネル数16
8CHシングルボックス カナレ電気8CHシングルボックスカナレ電気
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
タイプシングルボックスチャンネル数8
壁用端子盤裏ボックス カナレ電気壁用端子盤裏ボックスカナレ電気
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
壁CN盤/裏ボックス小 カナレ電気壁CN盤/裏ボックス小カナレ電気
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
仕様実装:6W TP2-Wプレート×最大数6枚
16CHパラボックス カナレ電気16CHパラボックスカナレ電気
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
質量(kg)2.5タイプパラボックスチャンネル数16
12CHシングルボックス カナレ電気12CHシングルボックスカナレ電気
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
タイプシングルボックスチャンネル数12
32CHパラボックス カナレ電気32CHパラボックスカナレ電気
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
質量(kg)5.3タイプパラボックスチャンネル数32コネクタXLR3-31-F77 x 32、XLR3-32-F77 x 32、D/MS3102A36-73P x 1
24CHパラパラボックス カナレ電気24CHパラパラボックスカナレ電気
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
質量(kg)3タイプパラパラボックスチャンネル数24コネクタXLR3-31-F77 x 24、XLR3-32-F77 x 24、D/MS3102A32A-10P x 2
12CHパラパラボックス カナレ電気12CHパラパラボックスカナレ電気
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
質量(kg)2.2タイプパラパラボックスチャンネル数12コネクタXLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12、NK27-31S-R x 1、NK27-32S-R x 1
24CHパラボックス カナレ電気24CHパラボックスカナレ電気
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
質量(kg)2.7タイプパラボックスチャンネル数24コネクタXLR3-31-F77 x 24、XLR3-32-F77 x 24、D/MS3102A32A-10P x 1
壁CN盤/裏ボックス カナレ電気壁CN盤/裏ボックスカナレ電気
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
コントロールボックス 穴径 30mm 4 点用 ステンレス鋼 シュナイダーエレクトリックコントロールボックス 穴径 30mm 4 点用 ステンレス鋼シュナイダーエレクトリック
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
9001KY/SKY 30 mm空のエンクロージャ9001KY/9001SKY 30 mm制御ステーションには、組み立て済み制御ステーションと空のエンクロージャの2つの形式を用意しています。空のエンクロージャ(ユーザーによる組み立て用)、空のガード付きエンクロージャ(マッシュルームヘッドのオペレータは別売り)及びステンレススチールNEMA 1埋込型プレート
仕様●シリーズ:Harmony 9001K●カットアウト直径:30mm●穴の数:4●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:ステンレス鋼●コード番号:817-0911アズワン品番65-7841-06

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

コントロールボックス