特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
683件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
コントロールボックス 穴径 30mm 4 点用 ステンレス鋼 シュナイダーエレクトリックコントロールボックス 穴径 30mm 4 点用 ステンレス鋼シュナイダーエレクトリック
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
9001KY/SKY 30 mm空のエンクロージャ9001KY/9001SKY 30 mm制御ステーションには、組み立て済み制御ステーションと空のエンクロージャの2つの形式を用意しています。空のエンクロージャ(ユーザーによる組み立て用)、空のガード付きエンクロージャ(マッシュルームヘッドのオペレータは別売り)及びステンレススチールNEMA 1埋込型プレート
仕様●シリーズ:Harmony 9001K●カットアウト直径:30mm●穴の数:4●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:ステンレス鋼●コード番号:817-0911アズワン品番65-7841-06
コントロールボックス 穴径 22mm メタル SIEMENSコントロールボックス 穴径 22mm メタルSIEMENS
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:メタル●幅:85mm●深さ:112.5mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:コマンドデバイス●コード番号:193-4789アズワン品番65-7839-29
コントロールボックス 穴径 22mm 2 点用 アルミ シュナイダーエレクトリックコントロールボックス 穴径 22mm 2 点用 アルミシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
XAPエンクロージャ(22 mm) - アクセサリXB4金属オペレータ、XB5プラスチックオペレータで使用する22 mm穴付き / なしのXAPAガラス強化ポリエステルエンクロージャ、XAPG亜鉛ダイキャストエンクロージャ、XAPE陽極酸化処理アルミ埋込型エンクロージャ、XAPZドリルアースプレートが付属します。IP65、IP657
仕様●シリーズ:Harmony XAP●カットアウト直径:22mm●穴の数:2●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:アルミ●長さ:105mm●幅:72mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:817-1179アズワン品番65-7841-51
コントロールボックス メタル SIEMENSコントロールボックス メタルSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
4ポジションノブ用エンクロージャ、座標、IDキー操作スイッチ及びセンサスイッチ、22 mm、丸型、エンクロージャ素材金属、エンクロージャ上部部品グレー、1制御点金属、機器なし
仕様●シリーズ:3SU1851●カットアウト直径:22mm●エンクロージャの色:グレー●ボックスの素材:メタル●長さ:85mm●幅:89.4mm●深さ:68mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:スイッチ●コード番号:183-7301アズワン品番65-7791-67
コントロールボックス 穴径 22mm 5 点用 アルミ シュナイダーエレクトリックコントロールボックス 穴径 22mm 5 点用 アルミシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
XAPエンクロージャ(22 mm) - アクセサリXB4金属オペレータ、XB5プラスチックオペレータで使用する22 mm穴付き / なしのXAPAガラス強化ポリエステルエンクロージャ、XAPG亜鉛ダイキャストエンクロージャ、XAPE陽極酸化処理アルミ埋込型エンクロージャ、XAPZドリルアースプ
仕様●シリーズ:Harmony XAP●カットアウト直径:22mm●穴の数:5●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:アルミ●長さ:204mm●幅:72mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:817-1166アズワン品番65-7841-72
コントロールボックス omron(オムロン)コントロールボックスomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
寸法(Φmm)パネル加工:22.3穴数3
e-CON付電圧計 SUS(エスユーエス)e-CON付電圧計SUS(エスユーエス)
50,000税込55,000
1個
10日以内出荷
SiOコントローラの電源電圧を測定し、設定範囲を超えたら信号を出力します。 バッテリー駆動時の電源電圧監視に最適です。
型式K3HB-XVD-C1ケーブル長(m)1メーカーオムロン
e-CON付パワーユニット用入力ケーブル SUS(エスユーエス)e-CON付パワーユニット用入力ケーブルSUS(エスユーエス)
1,170税込1,287
1本
10日以内出荷
前進端および後退端を検出します。
ケーブル長(m)2
e-CON付I/Oキャッチャー SUS(エスユーエス)e-CON付I/OキャッチャーSUS(エスユーエス)
27,000税込29,700
1個
10日以内出荷
装置などのI/O信号をクランプすることにより、ON/OFFの状態を出力することが出来るセンサです。
型式SE-CS001Aケーブル長(m)1.9メーカー因幡電器産業
e-CON付ながらスイッチA SUS(エスユーエス)e-CON付ながらスイッチASUS(エスユーエス)
11,350税込12,485
1個
8日以内出荷
検出対象を機械式に検出するスイッチ(カバー付き)。
ケーブル長(m)2
e-CON付ピッキングセンサ(金具NA2) SUS(エスユーエス)e-CON付ピッキングセンサ(金具NA2)SUS(エスユーエス)
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
主にピッキング用途に使用する小型センサです。
型式NA1-PK5ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)1.2
e-CON付ピッキングセンサ(金具NA1) SUS(エスユーエス)e-CON付ピッキングセンサ(金具NA1)SUS(エスユーエス)
36,980税込40,678
1個
16日以内出荷
主にピッキング用途に使用する小型センサです。
型式NA1-PK5ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)1.2
e-CON付デジタル超音波センサ SUS(エスユーエス)e-CON付デジタル超音波センサSUS(エスユーエス)
70,000税込77,000
1個
24日以内出荷
型式単体型式:FW-H07(センサヘッド)・FW-V20(デジタルアンプ)ケーブル長(m)2検出距離(mm)150~700メーカーキーエンス
e-CON付光電センサ(CX-412) SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(CX-412)SUS(エスユーエス)
13,000税込14,300
1個
10日以内出荷
型式CX-412ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)15
e-CON付タイムスイッチ SUS(エスユーエス)e-CON付タイムスイッチSUS(エスユーエス)
33,000税込36,300
1個
10日以内出荷
1週間の中でON/OFFの時間を設定することが出来ます。
型式H5S-WA2D出力週間/2ch、40ステップ/chケーブル長(m)2メーカーオムロン
e-CON付非接触スイッチ SUS(エスユーエス)e-CON付非接触スイッチSUS(エスユーエス)
52,000税込57,200
1個
12日以内出荷
直接触れることなく、近付けるだけでONします。
型式DHS-1ケーブル長(m)2検出距離(mm)最大500メーカー竹中エンジニアリング点灯方式出力時:橙点灯、待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式
ターンマウントS タッププレート SUS(エスユーエス)ターンマウントS タッププレートSUS(エスユーエス)
1,098税込1,208
1枚
8日以内出荷から9日以内出荷
フィックスマウントS用タッププレート SUS(エスユーエス)フィックスマウントS用タッププレートSUS(エスユーエス)
1,098税込1,208
1枚
8日以内出荷
ターンマウントM タッププレート SUS(エスユーエス)ターンマウントM タッププレートSUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1枚
8日以内出荷
ターンマウントM用タッププレート SUS(エスユーエス)ターンマウントM用タッププレートSUS(エスユーエス)
1,798税込1,978
1枚
8日以内出荷
材質SPHC 三価クロメートメッキ寸法(mm)98×98×3.2質量(kg)0.123穴径(Φmm)Φ45
フィックスマウントM用タッププレート SUS(エスユーエス)フィックスマウントM用タッププレートSUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1枚
8日以内出荷
フランシホキョウバン(D85)2枚 SUS(エスユーエス)フランシホキョウバン(D85)2枚SUS(エスユーエス)
849税込934
1セット
8日以内出荷
ターンマウントL用タッププレート SUS(エスユーエス)ターンマウントL用タッププレートSUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1台
8日以内出荷
エルボS SUS(エスユーエス)エルボSSUS(エスユーエス)
2,598税込2,858
1台
8日以内出荷
付属品六角穴付ボルト(M4×18)8本材質カバー:ナイロン樹脂(ライトグレー)寸法(mm)100×100×55質量(kg)0.15材質(本体)アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキタイプ曲がり角度90°
エルボM SUS(エスユーエス)エルボMSUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
フィックスマウントM SUS(エスユーエス)フィックスマウントMSUS(エスユーエス)
6,398税込7,038
1台
8日以内出荷
取付プレートL SUS(エスユーエス)取付プレートLSUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
付属品タッププレート(D85用、D105用)各2枚、スペーサー(2種類)各2枚、六角穴付ボルト(M6×18)4本材質取り付けプレート:アルミ押出材、タッププレート:鋼板、スペーサー:アルミ材寸法(mm)110×110×12質量(kg)0.48タイプ取付けプレートL適合ボックスT BO× :D85・D105・F352、C500・C600
エルボL SUS(エスユーエス)エルボLSUS(エスユーエス)
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
付属品六角穴付ボルト(M6×22)8本材質カバー:アルミプレート寸法(mm)106.5×106.5×90質量(kg)1.2材質(本体)ステンレス鋳造タイプ曲がり角度90°
ターンマウントL SUS(エスユーエス)ターンマウントLSUS(エスユーエス)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
付属品六角穴付ボルト(M6×22)4本材質ステンレス鋳造寸法(mm)110×110×62質量(kg)2タイプ320 °旋回
フィックスマウントL SUS(エスユーエス)フィックスマウントLSUS(エスユーエス)
6,398税込7,038
1台
8日以内出荷
付属品六角穴付ボルト(M6×22)4本材質ステンレス鋳造寸法(mm)106×106×22質量(kg)0.67タイプ固定タイプ
ターンマウントS SUS(エスユーエス)ターンマウントSSUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
付属品六角穴付ボルト(M4×45)4本材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ
ターンマウントM SUS(エスユーエス)ターンマウントMSUS(エスユーエス)
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
スタンドタイプアンカー用 SUS(エスユーエス)スタンドタイプアンカー用SUS(エスユーエス)
21,980税込24,178特価
1セット
当日出荷
テーブルクランプ用ブラケット SUS(エスユーエス)テーブルクランプ用ブラケットSUS(エスユーエス)
7,498税込8,248
1台
8日以内出荷
パイプ取付用ブラケット SUS(エスユーエス)パイプ取付用ブラケットSUS(エスユーエス)
8,798税込9,678
1台
8日以内出荷
フレキシブルアーム SUS(エスユーエス)フレキシブルアームSUS(エスユーエス)
24,980税込27,478
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
可搬質量(kg)8
テーブルクランプ用ブラケット(高荷重用) SUS(エスユーエス)テーブルクランプ用ブラケット(高荷重用)SUS(エスユーエス)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
壁・柱ビス止メ用ブラケット SUS(エスユーエス)壁・柱ビス止メ用ブラケットSUS(エスユーエス)
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
質量(kg)1.2タイプカベ・柱ビス止め
ベースビス止メ用ブラケット SUS(エスユーエス)ベースビス止メ用ブラケットSUS(エスユーエス)
6,998税込7,698
1台
8日以内出荷
フレキシブルアーム高荷重タイプ SUS(エスユーエス)フレキシブルアーム高荷重タイプSUS(エスユーエス)
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

コントロールボックス