カウンタ :「NAS」の検索結果
関連キーワード
TH634/638 経過時間カウンタ。極めてコンパクトな寸法 前面に動作インジケータ 50 / 60 Hz 切り替え可能な加算経過時間メータ、リセットなし、0 → 99、999.9 時間の範囲でカウント アセンブリアクセサリ及び 2 x 4.8 mm ブレード Terminal が付属します。
仕様●電源電圧:24 V ac●入力方式:電圧●接続タイプ:タブ●リセット方法:リセットなし●実装タイプ:パネル取り付け●表示範囲:0 → 99999.9●測定範囲:0 → 99999.9
アズワン品番65-7270-44
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
上限・下限設定の2段プリセット
明るく、見やすい表示
使いやすい簡単操作
首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化
IP66の耐環境性に対応
ネジ締め端子タイプとピンタイプを標準化
パネルカバーの交換が可能
UL、c-UL、CEマーキングに対応
経済価格
規格UL/C-UL 、CE
出力モード出力1:出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント(4モード)、出力2:出力保持・ホールドカウント 出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント ワンショット・リカウントI ワンショット・リカウントII ワンショットホールドカウント(8モード)
停電対応補償有
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。