カウンタ :「電気抵抗」の検索結果
関連キーワード
数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm)
防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。
前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。
DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。
取付方式埋込・据置取付両用
適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用)
質量(g)500
耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)
動作方式A形(一定時間出力形、自動リセット)/B形(出力保持形)両用
入力電圧(V)【計数入力】(L)0~2/(H)6~30【外部リセット】(L)0~2/(H)6~30
センサ用電源DC12V±2V 50mA
電源電圧(V)AC90~132/180~264(50/60Hz)
保存温度(℃)-20~+55
出力電流(mA)(ソース)2.5/(シンク)8.0
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)0~+40(通電時)、-10~+50(記憶保持時)
寿命電気的/100万回以上(AC250V抵抗負荷)機械的/1000万回以上
出力時間A形/(可変)、B形/自己保持
耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス 1kV
回路数(接点出力)トランスファー1回路(1c)
入力抵抗【計数入力】(接点入力)6kΩ/(無接点入力)12kΩ【外部リセット】6kΩ
接点容量AC250V2A
出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧12V)
出力耐電圧(V)45
数字表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用した3~6桁の2段プリセット電子カウンタです。徹底した防塵対策、停電対策など、小さなボディに豊富な機能を凝縮した電子カウンタです。
質量(kg)0.5
電源電圧AC90~132V/AC180~264V 50/60Hz 約5.5VA
耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)
動作方式第1設定/B形(自己保持出力)のみ第2設定/A形(一定時間出力)B形切替可能(裏面スイッチ)
湿度(%RH)使用周囲・保存/35~85(ただし結露しないこと)
入力電圧(V)L/0~2、H/4.5~30
センサ用電源DC12V±2V 50mA リップル5%(rms)以下
保存温度(℃)-20~+55
出力電流(mA)(ソース)2.5、(シンク)8
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)通電時/0~+40、記憶保持時/-10~+50
寿命機械的/1000万回以上電気的/100万回以上(抵抗負荷)
出力時間50ms~1s
耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)
耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)
回路数1メーク(1c)
入力抵抗6kΩ
接点容量AC250V 2A
出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧/12V)
出力耐電圧(V)45
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。