2ページ目: カウンタ

92件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドリミットカウンタ ライン精機スライドリミットカウンタライン精機
9,598税込10,558
1個
91日以内出荷
工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される機械回転式カウンタです。回転数を加減算計数する表示用カウンタです。
仕様【駆動軸】通常軸取付パネル使用温度範囲(℃)-5 - +40(氷結しないこと)桁数4、【小数】1駆動軸位置表示数字(mm)5.0×3.0RoHS指令(10物質対応)対応1回転表示10進最高回転速度(min-1)300使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
スライドリミットカウンタ ライン精機スライドリミットカウンタライン精機
29,980税込32,978
1個
91日以内出荷
ライン精機スライドリミットカウンタSLCシリーズのFタイプオプション品です。
使用温度範囲(℃)-5 - +40(氷結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)600使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
スライドリミットカウンタ ライン精機スライドリミットカウンタライン精機
39,980税込43,978
1個
91日以内出荷
工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される回転式カウンタです。回転数を加減算計数し上限下限2ヶの制御用出力接点を内蔵した制御用カウンタです。
取付パネル使用温度範囲(℃)-5 - +40(氷結しないこと)定格出力AC250V / 15A駆動軸位置RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
RS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6 RS PRORS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6RS PRO
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 250 Vカウントモード = 時間ディスプレイのタイプ = LCD接続タイプ = スクリュークランプ表示桁数 = 6最大カウント周波数 = 60Hz機能 = カウンタ、デジタルアワーメータ動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6 RS PRORS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6RS PRO
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 85 Vカウントモード = 時間ディスプレイのタイプ = LCD接続タイプ = スナップイン表示桁数 = 6最大カウント周波数 = 60Hzカットアウトサイズ = 45.5 x 22.5 mm重量 = 36gRoHS指令(10物質対応)対応
お薬タイマー おしらせ薬 大同化工お薬タイマー おしらせ薬大同化工
3,498税込3,848
1個
13日以内出荷
お薬の飲み忘れ防止に! 1日4回のアラームでお知らせします。 ポケットやバックに入れ携帯することも可能です。 時間は24時間表示/午前・午後表示の切替可能です。 コンパクトサイズで便利なマグネット、折り畳みスタンド付で置き場所を選びません。 ※防水仕様ではありません。
仕様●サイズ:92×24×70mm●重量:73g●材質:ABS樹脂・マグネット●電源:アルカリ電池1.5V LR44×2個(テスト用付属)●区分:朝・昼・夕・寝アズワン品番67-7106-75
ニデックドライブテクノロジー デジタルカウンタ DT-601CG DT-601CG-RE-DC ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルカウンタ DT-601CG DT-601CG-RE-DCニデックドライブテクノロジー
66,690税込73,359
1個
98日以内出荷
〇前面防滴仕様(IP66 相当)の新デザインで、食品や医薬品のラインに対応します。〇AC85~264Vのフリー電源。らさにDC12~24Vタイプも用意。〇各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。〇RoHS 指令対応
スイッチデジタル:4桁入力出力2段プリセット出力電源DC電源(DC12~24V)桁数4桁入力2相入力(位相)RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタルカウンタ DT-601CG DT-601CG-B-DC ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルカウンタ DT-601CG DT-601CG-B-DCニデックドライブテクノロジー
109,345税込120,280
1個
60日以内出荷
〇前面防滴仕様(IP66 相当)の新デザインで、食品や医薬品のラインに対応します。〇AC85~264Vのフリー電源。らさにDC12~24Vタイプも用意。〇各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。〇RoHS 指令対応
スイッチデジタル:4桁入力出力2段プリセット・DCB出力付電源DC電源(DC12~24V)桁数4桁入力1相入力(個別・指令)RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタルカウンタ DT-601CG DT-601CG-RE ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルカウンタ DT-601CG DT-601CG-REニデックドライブテクノロジー
66,690税込73,359
1個
98日以内出荷
〇前面防滴仕様(IP66 相当)の新デザインで、食品や医薬品のラインに対応します。〇AC85~264Vのフリー電源。らさにDC12~24Vタイプも用意。〇各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。〇RoHS 指令対応
スイッチデジタル:4桁入力出力2段プリセット出力電源AC電源(AC85~264V)桁数4桁入力2相入力(位相)RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタルカウンタ DT-601CG DT-601CG-DC ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルカウンタ DT-601CG DT-601CG-DCニデックドライブテクノロジー
66,690税込73,359
1個
98日以内出荷
〇前面防滴仕様(IP66 相当)の新デザインで、食品や医薬品のラインに対応します。〇AC85~264Vのフリー電源。らさにDC12~24Vタイプも用意。〇各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。〇RoHS 指令対応
スイッチデジタル:4桁入力出力2段プリセット出力電源DC電源(DC12~24V)桁数4桁入力1相入力(個別・指令)RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタルカウンタ DT-601CG DT-601CG-B ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルカウンタ DT-601CG DT-601CG-Bニデックドライブテクノロジー
109,345税込120,280
1個
98日以内出荷
〇前面防滴仕様(IP66 相当)の新デザインで、食品や医薬品のラインに対応します。〇AC85~264Vのフリー電源。らさにDC12~24Vタイプも用意。〇各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。〇RoHS 指令対応
スイッチデジタル:4桁入力出力2段プリセット・DCB出力付電源AC電源(AC85~264V)桁数4桁入力1相入力(個別・指令)RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタルカウンタ DT-601CG DT-601CG ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルカウンタ DT-601CG DT-601CGニデックドライブテクノロジー
66,690税込73,359
1個
当日出荷
〇前面防滴仕様(IP66 相当)の新デザインで、食品や医薬品のラインに対応します。〇AC85~264Vのフリー電源。らさにDC12~24Vタイプも用意。〇各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。〇RoHS 指令対応
スイッチデジタル:4桁入力出力2段プリセット出力電源AC電源(AC85~264V)桁数4桁入力1相入力(個別・指令)RoHS指令(10物質対応)対応
カウンタ LED 6 パネル取り付け PAXシリーズ RED LIONカウンタ LED 6 パネル取り付け PAXシリーズRED LION
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
PAX Lite処理時間計PAX Lite処理時間計は、処理の開始点から終了点間までの時間を表す値を表示します。PAXLPTモデルのディスプレイでは、入力信号周波数に対して値が逆に更新されます。 入力周波数が増加するにつれて、PAXLPTの時間表示が減少し、所要処理時間が短くなったことがわかります。6桁(14.2 mm) 赤色LEDディスプレイ プログラミングキー x 3 ディスプレイは、2種類の動作モードに設定可能 表示モード: 999999又は999-59 入力周波数: 最大25 KHz 各種センサに対応 プログラム可能なスケーリング プログラム可能な小数点以下桁数 NEMA4X/IP65密閉型フロントベゼル ラベルキット( ; 905-5327 905-5327 )を用意
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●接続タイプ:端子●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●文字の高さ寸法:14.2 mm●表示範囲:0 → 999999●動作温度 Min:0℃●コード番号:905-5674アズワン品番65-7326-46
カウンタ LED 50Hz 6 パネル取り付け PAXシリーズ RED LIONカウンタ LED 50Hz 6 パネル取り付け PAXシリーズRED LION
80,980税込89,078
1個
欠品中
1/8 DIN (96 x 97 mm) 6 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED ディスプレイ 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ プリセット機能付きの経過タイマー カウンタとプリセット機能 サイクルカウント機能 ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 4 つのセットポイントアラーム出力 通信及びバス機能 PCソフトウェアでメータを構成可能 11 → 36 V dc (公称 24 V dc )入力電力
仕様●電源電圧:85 250 V ac●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力方式:ロジック、電圧●接続タイプ:ケージクランプ●リセット方法:自動、手動●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:14.2 mm●最大カウント周波数:50Hz●表示範囲:999999●重量:286g●コード番号:195-9189アズワン品番65-7337-02
カウンタ LED 25kHz 8 パネル取り付け PAXLシリーズ RED LIONカウンタ LED 25kHz 8 パネル取り付け PAXLシリーズRED LION
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
8 桁カウンタ 1/8 DIN (96 x 97 mm) 8 桁、0.4 インチ( 10.1 mm )赤色 LED ディスプレイ 最大25 KHzの入力カウント率に対応 双方向カウント リモートリセット機能 ストアを表示します カウントインヒビット 設定可能なスケールファクター 密閉型フロントベゼル
仕様●電源電圧:85 250 V ac●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力方式:電圧●接続タイプ:ケージクランプ●リセット方法:リモート●表示桁数:8●実装タイプ:パネル取り付け●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:14.2 mm●最大カウント周波数:25kHz●表示範囲:-99999 999999●幅:92mm●コード番号:195-9182アズワン品番65-7339-71
カウンタ LED 15kHz 5 DIN Rail NE1218シリーズ Baumerカウンタ LED 15kHz 5 DIN Rail NE1218シリーズBaumer
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Display 5 digits, LED 14 mm 3 colors red, green and amber - Universal counting inputs NPN, PNP, Namur, TTL, in voltage 10-300 VAC or encoder 2x90° - Functions MINI, MAXI in tachometer / frequency - 3 programmable inputs - 2 or 4 presets with relay or electronic outputs - Analog output 4-20 mA or 0-10 V - Serial interface RS232, RS485 or Ethernet interface - Power supply voltage 85 to 260 VAC or 100 to 300 VDC 10,5 to 70 VDC or 21 to 53 VAC
仕様●電源電圧:10.5 → 70 V dc, 21 → 53 V ac●カウントモード:周波数、パルス、時間●ディスプレイのタイプ:LED●入力方式:Namur, NPN, PNP, TTL●接続タイプ:Plug-In●表示桁数:5●実装タイプ:DIN Rail●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:14 mm●最大カウント周波数:15kHz●表示範囲:-99999 → 99999●幅:93mm●コード番号:189-2668アズワン品番65-7352-48
カウンタ LCD 6 パネル取り付け CUB4L0シリーズ RED LIONカウンタ LCD 6 パネル取り付け CUB4L0シリーズRED LION
44,980税込49,478
1個
欠品中
39 mm x 75 mm 6 桁、0.48 インチ( 12.2 mm ) LCD 赤色 LED バックライトです 3 V リチウムバッテリ(バックライトモデルには 9 → 28 V dc が必要) フロントパネル、リモートリセット 5 KHz
仕様●電源電圧:9 28 V dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電圧●接続タイプ:ねじクランプ端子●リセット方法:自動●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:11.7 mm●バックライト:あり●機能:カウンタ●高さ:33mm●コード番号:195-9135アズワン品番65-7336-50
カウンタ LCD 50/60Hz 6 DIN C48Cシリーズ RED LIONカウンタ LCD 50/60Hz 6 DIN C48CシリーズRED LION
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
シングルプリセットカウンタ - C48CシリーズC48Cシリーズのカウンタはシングルプリセットで、7セグメント、2行6桁のディスプレイを備えています。 このカウンタは、9種類の設定可能なカウントモードを備えています。双方向、反同時、直交カウントを必要とする用途に最適です。 さらに、入力信号の両端のカウントを登録するように設定して、周波数倍増機能を使用することもできます。7セグメント、2行6桁LCDディスプレイ ユーザー入力とフロントパネルファンクションキーを設定可能 直交検知(最大4倍の分解能) 双方向のカウント、アップ / ダウンコントロール 出力のステータスインジケータ 設定可能なオペレータアクセス権限と値メニューの保護によるパラメータのセキュリティ 複数ユニットを縦横にスタッキング可能 85-250 V ac電源 RS485シリアル通信オプション 数値データ入力モードの選択可能 NEMA4X/IP65シールドベゼル
仕様●電源電圧:85 → 250 V ac●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電流、ロジック、電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:自動●表示桁数:6●実装タイプ:DINレール●出力/インタフェース:電流、ロジック、電圧●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:5.08 mm (セカンダリディスプレイ)、7.62 mm (メインディスプレイ)●最大カウント周波数:50/60Hz●機能:カウンタ●高さ:45mm●コード番号:905-5422アズワン品番65-7325-58
スイッチボックス (連式親機) ライン精機スイッチボックス (連式親機)ライン精機
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ単体使用タイプ/連結できるマルチタイプありスイッチ動作も4種類の動作に切替可作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様連式(マスター)、リセット時間:最小20msec使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと)出力オープンコレクタ電源DC12-24V(-15%、+10%)適合規格CE、RoHS入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA)リセットボタン、リモート消費電力(mW)約500グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
ロジックフィルタ (DIN ケース) ライン精機ロジックフィルタ (DIN ケース)ライン精機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
パルスを制御する論理フィルタカウンタへの入力パルスを制御するオプション入力パルスの通過を4つの入力論理(H/L)一致時のみ許可入力論理の設定は端子入力で可能特定の動作条件でのみパルスを通しカウントできます誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)電源DC12-24V (-15%-+10%)表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm出力方式ホールド(論理一致出力)入力パルス入力(Input)/ロジック1(Logic1)/ロジック2(Logic2)/ロジック3(Logic3)/ロジック4(Logic4)/キープロテクト(K/P)機能ロジックフィルタ入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回設定範囲LLLL-HHHH(16通り)出力遅延時間25msecグリーン購入法適合
ウォッチドッグタイマ (DIN ケース) ライン精機ウォッチドッグタイマ (DIN ケース)ライン精機
19,980税込21,978
1台
61日以内出荷
非稼働検出装置一定時間内の連続パルス入力が無いかチェックするタイマ生産パルス入力により稼働/非稼働を判定し異常を知らせます設定時間: 1秒~99分59秒タイマ機能のオンオフが可能(端子入力)誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)電源DC12-24V (-15%-+10%)表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm出力方式ホールド(タイマー停止出力)入力パルス入力(Input)/ディスエイブル(DIS)/キープロテクト(K/P)機能ウォッチドッグタイマ入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回設定範囲00:01 - 99:59出力遅延時間25msecグリーン購入法適合
スイッチボックス (単独使用) ライン精機スイッチボックス (単独使用)ライン精機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ単体使用タイプ/連結できるマルチタイプありスイッチ動作も4種類の動作に切替可作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様単体仕様使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと)出力オープンコレクタ電源DC12-24V(-15%、+10%)適合規格CE、RoHS入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA)消費電力(mW)約500グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
パルスフィルタ (DIN ケース) ライン精機パルスフィルタ (DIN ケース)ライン精機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
パルス変換装置カウンタへの入力パルスを制御するオプション設定時間内に受けたパルスをフィルタし1パルスで出力成型機など一度に複数の部品を射出設備でエリアセンサでの複数パルスを1パルスにまとめます設定時間: 0.1秒~999.9秒誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)電源DC12-24V (-15%-+10%)表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm出力方式ワンショット(100ms)入力パルス入力(Input)/キープロテクト(K/P)機能パルスフィルタ入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回設定範囲0.1 -999.9出力遅延時間25msecグリーン購入法適合
スイッチボックス (連式子機) ライン精機スイッチボックス (連式子機)ライン精機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ単体使用タイプ/連結できるマルチタイプありスイッチ動作も4種類の動作に切替可作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様連式(スレーブ)使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと)出力オープンコレクタ電源DC12-24V(-15%、+10%)適合規格CE、RoHS入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA)消費電力(mW)約500グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
カウンタ LCD 1kHz 7 基板実装 omron(オムロン)カウンタ LCD 1kHz 7 基板実装omron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
UL、CSA、EN50081-1、EN50082-2LCDカウンタ(8桁)、H7E-NPシリーズ8桁、数字の高さ8.6 mm、大型ディスプレイ 2.54 mmの基板に実装可能
仕様●電源電圧:2.7 → 3.3 V dc●ディスプレイのタイプ:LCD●接続タイプ:DIP●リセット方法:手動●表示桁数:7●実装タイプ:基板実装●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:8.6 mm●最大カウント周波数:1kHz●表示範囲:0 → 999999.9●測定範囲:0 → 999999.9●コード番号:372-8543アズワン品番65-7348-89
カウンタ LCD 8 パネル取り付け CUB4L8シリーズ RED LIONカウンタ LCD 8 パネル取り付け CUB4L8シリーズRED LION
45,980税込50,578
1個
欠品中
39 mm x 75 mm 8 桁、0.46 インチ( 11.7 mm ) LCD 赤色 LED バックライトです 3 V リチウムバッテリ(バックライトモデルには 9 → 28 V dc が必要) フロントパネル、リモートリセット 5 KHz
仕様●電源電圧:9 28 V dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電圧●接続タイプ:ねじクランプ端子●リセット方法:自動●表示桁数:8●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:11.7 mm●バックライト:あり●機能:カウンタ●重量:85gアズワン品番65-7338-25
カウンタ LCD 6 パネル取り付け CUB4L0シリーズ RED LIONカウンタ LCD 6 パネル取り付け CUB4L0シリーズRED LION
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
39 mm x 75 mm 6 桁、0.48 インチ( 12.2 mm ) LCD 反射型 LCD フロントパネル、リモートリセット 5 KHz
仕様●電源電圧:9 28 V dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電圧●接続タイプ:ねじクランプ端子●リセット方法:自動●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:11.7 mm●バックライト:あり●機能:カウンタ●動作原理:電子アズワン品番65-7337-34
POWER USBケーブル 最大15mm テクロックPOWER USBケーブル 最大15mmテクロック
52,980税込58,278
1個
48日以内出荷
仕様●重量:260g●伝送距離(mm):最大15アズワン品番65-3591-06
デジタルカウンタ Cシリーズ ピーコック魔法瓶工業デジタルカウンタ Cシリーズピーコック魔法瓶工業
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
付属品AC電源コード(2m)1本、パネル取付金具2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具1個(机上でご使用になる場合使用します)適合【リニヤゲージ】DL-2/D-5/D-10/D-20/D-30/D-50/D-100/DN-10/DN-20/D-5UZ(10μm表示選択)、【リニヤゲージ】DL-2S/D-5S/D-10S/D-20S/D-30S/D-50S/D-100SDN-10S/DN-20S(1μm表示選択)使用温度範囲(℃)0~40表示7セグメント高輝度LED表示(赤色)電源電圧(V)AC100~240機能【背面パネル】端子台/スクリューレス端子台表示桁数-9999.99~00.00~9999.99(10μm選択)/-999.999~0.000~999.999(1μm選択)消費電力(VA)9以下標準剥線長(mm)8~9適合電線範囲 AWG(#)22~28
Vishay 15B11B10 ロータリターンカウンタ VISHAYVishay 15B11B10 ロータリターンカウンタVISHAY
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ダイヤル併用可能製品 = シャフト径6.35 mmのポテンショメータロックキー、取り付け説明書. 多回転、デジタル機構モデル15. 白色デジタル目盛のサテンクロム仕上げ又は白色デジタル目盛の黒色クロム仕上げから選択 わかりやすいマーキング (15A:3桁、15B:4桁) 保護用ウィンドウ 位置固定用のロックレバー 長方形の寸法44.5mm x 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
LC4H-W電子カウンタ Panasonic(パナソニック)LC4H-W電子カウンタPanasonic(パナソニック)
1個
欠品中
上限・下限設定の2段プリセット 明るく、見やすい表示 使いやすい簡単操作 首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化 IP66の耐環境性に対応 ネジ締め端子タイプとピンタイプを標準化 パネルカバーの交換が可能 UL、c-UL、CEマーキングに対応 経済価格
規格UL/C-UL 、CE出力モード出力1:出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント(4モード)、出力2:出力保持・ホールドカウント 出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント ワンショット・リカウントI ワンショット・リカウントII ワンショットホールドカウント(8モード)停電対応補償有
大型表示トータルカウンタ/表示器 ライン精機大型表示トータルカウンタ/表示器ライン精機(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7351質量(kg)3入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
大型表示トータルカウンタ ライン精機大型表示トータルカウンタライン精機(1件のレビュー)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
表示は文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用し、非常に視認性の高いトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7343質量(kg)3入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
中型表示トータルカウンタ ライン精機中型表示トータルカウンタライン精機
81,980税込90,178
1個
当日出荷
表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7327質量(kg)1.5入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
電子カウンタKCM50/51シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)電子カウンタKCM50/51シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
小型電磁トータルカウンタ ライン精機小型電磁トータルカウンタライン精機
65,980税込72,578
1セット(10個)
9日以内出荷
従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。取付方式パネル取付クリップバネ式リセット手動リセット押しボタン式最高計測速度10Hz表示文字サイズ6桁・4.0×2.4(黒地に白文字)許容電圧変動-15~+10%RoHS指令(10物質対応)対応
セルフ電源ミニッツメータ ライン精機セルフ電源ミニッツメータライン精機
6,698税込7,368
1個
52日以内出荷
セルフ電源タイプのミニッツメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途機械の稼働時間の監視等。電池寿命7年(交換可能)表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm配線接続ネジ端子使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)パネルカット寸法(mm)50×25質量(g)60(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応
加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
数字表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用した3~6桁の2段プリセット電子カウンタです。徹底した防塵対策、停電対策など、小さなボディに豊富な機能を凝縮した電子カウンタです。
質量(kg)0.5電源電圧AC90~132V/AC180~264V 50/60Hz 約5.5VA耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式第1設定/B形(自己保持出力)のみ第2設定/A形(一定時間出力)B形切替可能(裏面スイッチ)湿度(%RH)使用周囲・保存/35~85(ただし結露しないこと)入力電圧(V)L/0~2、H/4.5~30センサ用電源DC12V±2V 50mA リップル5%(rms)以下保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5、(シンク)8絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)通電時/0~+40、記憶保持時/-10~+50寿命機械的/1000万回以上電気的/100万回以上(抵抗負荷)出力時間50ms~1s耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)回路数1メーク(1c)入力抵抗6kΩ接点容量AC250V 2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧/12V)出力耐電圧(V)45
デジタルカウンタ DT-601CG ニデックドライブテクノロジーデジタルカウンタ DT-601CGニデックドライブテクノロジー
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
前面防滴仕様(IP66 相当)の新デザインで、食品や医薬品のラインに対応します。 AC85~264Vのフリー電源。らさにDC12~24Vタイプも用意。 各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。 RoHS 指令対応
仕様4桁入力デジタルスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
カウンタ