3ページ目: カウンタ

92件中 8192
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子トータルカウンタ ライン精機電子トータルカウンタライン精機
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
電子式加算4桁トータルカウンタ
電源電圧(V)AC100/200RoHS指令(10物質対応)対応
電子プリセットカウンタ ライン精機電子プリセットカウンタライン精機
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。センサ用電源を内蔵しています。入力、出力共、有接点、無接点両用です。動作方式が裏面端子により選択できます。動作中の設定変更が可能です。
表示桁数4桁質量(g)560寸法DIN規格72×72×107.5出力<リレー出力>1C接点AC230V/2.5A(抵抗負荷)<オープンコレクタ出力>DC30V/100mA/MAX電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと耐電圧AC1500V1分間表示出力動作中点灯接続方式M3ネジ端子最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZセンサ用電源DC12V 30mA使用湿度範囲45~85%RHメモリー有り絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー)消費電力(VA)4入力インピーダンス5kΩリセット外部リセット 100ms以上 自動リセット 瞬時リセット型(出力リレー0.2s又は1s後リセット)設定段数1設定桁数1設定範囲1~9999計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力計数方式加算パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)出力時間瞬時リセット型動作0.2s、又は1s、オーバーラン型動作、自己保持RoHS指令(10物質対応)対応
電子トータルカウンタ ライン精機電子トータルカウンタライン精機
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。センサ用電源を内蔵しています。入力は、有接点、無接点両用です。
表示桁数4桁質量(g)510寸法DIN規格72×72×107.5電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと耐電圧AC1500V1分間接続方式M3ネジ端子リセット方式押ボタンリセット(パネルリセット)外部リセット100ms以上最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZセンサ用電源DC12V 30mV使用湿度範囲45~85%RHメモリー有り絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー)消費電力(VA)2.5入力インピーダンス5kΩ計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力計数方式加算パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)RoHS指令(10物質対応)対応
取付クリップ/GR2用 ライン精機取付クリップ/GR2用ライン精機
189税込208
1個
7日以内出荷
適合機種GR2用RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット/GR2用 ライン精機ガスケット/GR2用ライン精機
189税込208
1個
7日以内出荷
適合機種GR2用RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット/GC2・GH2・GM・GS2用 ライン精機ガスケット/GC2・GH2・GM・GS2用ライン精機
189税込208
1個
7日以内出荷
適合機種GC2・GH2・GM・GS2用RoHS指令(10物質対応)対応
取付クリップ/GC2・GH2・GM・GS2用 ライン精機取付クリップ/GC2・GH2・GM・GS2用ライン精機
189税込208
1個
7日以内出荷
適合機種GC2・GH2・GM・GS2用RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6 RS PRORS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6RS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 85 Vカウントモード = 時間ディスプレイのタイプ = LCD接続タイプ = スクリュークランプ表示桁数 = 6最大カウント周波数 = 60Hz表示範囲 = 0 → 999999最小測定 = 0.0hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6 RS PRORS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6RS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 250 Vカウントモード = 時間ディスプレイのタイプ = LCD接続タイプ = スナップイン表示桁数 = 6最大カウント周波数 = 60Hzカットアウトサイズ = 45.5 x 22.5 mm動作原理 = デジタルhRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カウンタ 7セグメントLED 4 RS PRORS PRO カウンタ 7セグメントLED 4RS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RS PRO 19
仕様ディスプレイのタイプ = 7セグメントLED表示桁数 = 4文字の高さ寸法 = 14 mm測定範囲 = 0.1 Hz → 10 kHzmmRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルカウンタ(I型) RS ライン精機メカニカルカウンタ(I型) RSライン精機
3,198税込3,518
1台
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチカウンタ/タイマH8BM用短絡板 omron(オムロン)マルチカウンタ/タイマH8BM用短絡板omron(オムロン)
579税込637
1個
31日以内出荷
消費電力約1.7W(DC26.4V時)電源電圧(V)DC24電源電圧変動電源電圧の85~110% *1
カウンタ