スライドリミットカウンタライン精機91日以内出荷
工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される機械回転式カウンタです。回転数を加減算計数する表示用カウンタです。
仕様【駆動軸】通常軸取付パネル使用温度範囲(℃)-5 - +40(氷結しないこと)桁数4、【小数】1駆動軸位置後表示数字(mm)5.0×3.0RoHS指令(10物質対応)対応1回転表示10進最高回転速度(min-1)300使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
スライドリミットカウンタライン精機91日以内出荷
工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される回転式カウンタです。回転数を加減算計数し上限下限2ヶの制御用出力接点を内蔵した制御用カウンタです。
取付パネル使用温度範囲(℃)-5 - +40(氷結しないこと)定格出力AC250V / 15A駆動軸位置後RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
電磁トータルカウンタライン精機4日以内出荷から52日以内出荷
表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。許容電圧変動±10%最高計測速度15Hzリセット手動リセット押しボタン式
小型電磁トータルカウンタライン精機(1件のレビュー)当日出荷
従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。許容電圧変動-15~+10%
電磁トータルカウンタライン精機当日出荷から5日以内出荷
表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。周波数(Hz)50/60共用取付寸法(mm)80×40(Φ3.4穴Φ6.4ザグリ深さ1.5)リセット方式手動リセット押釦式取付方式パネル取付ねじ止め接続方式半田付け端子、リード線両用最高計数速度15Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×93.5計数方式1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)
回転式トータルカウンタライン精機5日以内出荷
数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
表示文字数4桁・黒地白文字 6×4mm仕様表示比:軸1回転数字10進(逆回転減数)質量(g)220形式ロータリー回転式使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレーリセット押しボタン最高計測速度(速度及操作トルク)300rpm/20mN・mRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルカウンタライン精機4日以内出荷から7日以内出荷
数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。
常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます
0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
表示黒地白文字 6X4mmリセット押しボタン塗装色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
ページ: 1/ 3
アワメータライン精機税込¥7,038~¥6,398~