絞り込み
入力種類
  • NPN(1)
  • 直流電圧(2)
  • 直流電流(2)
  • 電圧パルス(1)
  • 電流(1)
電源電圧(V)
  • DC24
  • AC24/DC24~48(2)
  • AC100(3)
  • AC100~120(10)
  • AC100~240(65)
  • AC100~415(2)
  • AC200~240(9)
  • AC/DC24(13)
  • DC3~7.5(3)
  • DC4~30(3)
  • DC4.75~5.25(4)
  • DC5~12(14)
  • DC5~24(8)
  • DC6~15(3)
  • DC7.5~14(3)
  • DC12(2)
  • DC12~24(17)
  • DC12~48(34)
  • DC24~48(2)
  • DC125~250(2)
表示桁数
  • 4(2)
  • 5(1)
取付方式
  • パネル取付(1)
  • 盤面取付(2)
ブランド
  • 渡辺電機工業(2)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
NPN(1)
直流電圧(2)
直流電流(2)
電圧パルス(1)
電流(1)
小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン)小型デジタルパネルメータ K3GNomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から121日以内出荷
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
デジタルメータリレー 渡辺電機工業デジタルメータリレー渡辺電機工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
電源電圧(V)DC24±20%取付方式盤面取付アナログ出力なし表示桁数4桁外部制御機能あり通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
デジタルメータリレー 渡辺電機工業デジタルメータリレー渡辺電機工業
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流電源電圧(V)DC24±20%表示桁数4桁入力電流(A)0.004~0.02RoHS指令(10物質対応)対応

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ