小型デジタルパネルメータ
最大表示:1999
オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵
7セグメントLED方式
電源電圧:DC12-24V
- 仕様
- 最大許容入力:測定入力仕様の150%
- 質量(g)
- 44
- 規格
- EAL
- 出力
- メイン出力(比較値):表示専用
- 文字高(mm)
- 10
- 対応
- 測定:DC電流
- 電源電圧(V)
- DC12- 24
- 表示桁数
- 3+1/2桁
- 表示範囲
- (最大)0~1999
- 表示精度
- F.S. 0.2% rdg±1digit
- 使用周囲温度(℃)
- -10~50、保存時:-20~60
- サンプリング周期
- 300ms
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 使用周囲湿度(%RH)
- 35~85、保存時:35~85
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.32MB)
注意
※M4NタイプはDC測定専用であるため、AC電圧または電流は測定できません。※直接接続し測定できる測定範囲は、DC電圧は200V、DC電流は200mAまでです。
※耐環境性の使用条件は、氷結または結露していない状態です。
※重量は梱包込み基準であり、括弧内は本体の重量です。
全7種類を絞り込む
入力方式
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
カテゴリ




























