温/湿度センサ
最大表示:1999
オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵
7セグメントLED方式
電源電圧:DC12- 24V
- 質量(g)
- 44
- 規格
- EAL、RoHS
- 出力
- 【メイン出力(比較値)】表示専用
- 文字高(mm)
- 10
- 表示桁数
- 3+1/2桁
- 表示範囲
- 0~1999
- 表示精度
- F.S. 0.2% rdg±1digit
- 使用周囲温度(℃)
- -10~50、保存時: -20~60
- 測定内容
- DC電流
- サンプリング周期
- 300ms
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 許容入力
- 測定入力仕様の150%
- 使用周囲湿度(%RH)
- 35~85%RH、保存時: 35~85%RH
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.32MB)
全14種類を絞り込む
電源電圧(V)
入力方式
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
カテゴリ




























