絞り込み
電源電圧(V)
  • DC5.25
  • 5(10)
  • AC100(4)
  • AC100~120(10)
  • AC100~240(98)
  • AC200~240(9)
  • AC/DC24(13)
  • DC3~7.5(3)
  • DC4.75~5.25(4)
  • DC5~12(14)
  • DC5~24(8)
  • DC12(12)
  • DC12~15(11)
  • DC12~24(19)
  • DC12~48(34)
  • DC15(9)
  • DC15~24(3)
  • DC20~50(4)
  • DC24(6)
  • DC24~48(12)
ブランド
  • LEM(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 基板実装, CKSR 50-NP LEMLEM 変流器 入力電流:50A 50:1 基板実装, CKSR 50-NPLEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比2.084027778
LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CAS 15-NP LEMLEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CAS 15-NPLEM
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)15動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.6256944444
LEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CKSR 6-NP LEMLEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CKSR 6-NPLEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)6動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.2506944444
LEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CASR 6-NP LEMLEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CASR 6-NPLEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCASR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)6動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.2506944444
LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CKSR 15-NP LEMLEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CKSR 15-NPLEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)15動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.6256944444
LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, CKSR 25-NP LEMLEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, CKSR 25-NPLEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)25動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比1.042361111
LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, CASR 25-NP LEMLEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, CASR 25-NPLEM
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCASR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)25動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比1.042361111

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ