絞り込み
入力種類
  • 直流電圧(14)
  • 直流電流(2)
  • 電圧(1)
  • 電流(1)
電源電圧(V)
  • DC3~7.5(3)
  • DC3.5~6.5(2)
  • DC3.5~7(1)
  • DC4.5~5.5(1)
  • DC4.75~5.25(3)
  • DC5(2)
  • DC5~24(1)
  • DC6~15(3)
  • DC7~14(1)
  • DC7.5~14(3)
  • DC12~24(2)
表示桁数
  • 3.5
  • 3(1)
  • 4(45)
  • 4.5(14)
  • 5(17)
  • 5.5(2)
  • 6(6)
取付方式
  • 盤面取付(2)
ブランド
  • LASCAR(14)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • 渡辺電機工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
直流電圧(14)
直流電流(2)
電圧(1)
電流(1)
直流電圧用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業直流電圧用デジタルパネルメータ渡辺電機工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付
2線式プロセス信号用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業2線式プロセス信号用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数3+1/2桁入力電流(A)0.004~0.02RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品あり
小型デジタルパネルメータ AUTONICS(オートニクス)小型デジタルパネルメータAUTONICS(オートニクス)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から37日以内出荷
最大表示:1999オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵7セグメントLED方式電源電圧:DC5V
仕様最大許容入力:測定入力仕様の150%質量(g)44規格EAL出力メイン出力(比較値):表示専用文字高(mm)10対応測定:DC電流電源電圧(V)DC5表示桁数3+1/2桁表示範囲(最大)0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB)使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
小型デジタルパネルメータ AUTONICS(オートニクス)小型デジタルパネルメータAUTONICS(オートニクス)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から37日以内出荷
最大表示:1999オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵7セグメントLED方式電源電圧:DC12-24V
仕様最大許容入力:測定入力仕様の150%質量(g)44規格EAL出力メイン出力(比較値):表示専用文字高(mm)10対応測定:DC電流電源電圧(V)DC12- 24表示桁数3+1/2桁表示範囲(最大)0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB)使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)温/湿度センサAUTONICS(オートニクス)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から37日以内出荷
最大表示:1999オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵7セグメントLED方式電源電圧:DC12- 24V
質量(g)44規格EAL、RoHS出力【メイン出力(比較値)】表示専用文字高(mm)10表示桁数3+1/2桁表示範囲0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時: -20~60測定内容DC電流サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB)許容入力測定入力仕様の150%使用周囲湿度(%RH)35~85%RH、保存時: 35~85%RH
SP 300-BLUE LASCARSP 300-BLUELASCAR
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.75~5.25表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
OEM 1B-LED LASCAROEM 1B-LEDLASCAR
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.75~5.25表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
OEM 1B LASCAROEM 1BLASCAR
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
EMV 1025S-01 LASCAREMV 1025S-01LASCAR
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3.5~7表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM970 LASCARDPM970LASCAR
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
入力種類電圧/電流電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5
DPM950S LASCARDPM950SLASCAR
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3.5~6.5表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM950 LASCARDPM950LASCAR
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 959B LASCARDPM 959BLASCAR
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.75~5.25表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 750S-BL LASCARDPM 750S-BLLASCAR
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 500S LASCARDPM 500SLASCAR
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3.5~6.5表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 400 LASCARDPM 400LASCAR
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 40 LASCARDPM 40LASCAR
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.5~5.5表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 3AS-BL LASCARDPM 3AS-BLLASCAR
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 2AS-BL LASCARDPM 2AS-BLLASCAR
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ