仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力 / アナログ出力 / 電源入力 / 筐体●アナログ:1パルス応答●ゼロ表示:リーディングゼロサプレス
電源(V)AC100-240
表示更新:0.3s
入力方式単相
表示桁数6桁(周波数表示桁)
表示器16×2文字ドットキャラクタLCD (LEDバックライト照光)
表示精度±100ppm/℃ ±1Digit@23℃(周波数表示精度)
使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)
保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)
表示単位Hz / rpm
雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
1台
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電力監視
- タッチパネル
- カウンタ
- デジタルパネルメータ
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
- アワーメータ
- カムポジショナ
- 表示機器・デジタル表示ユニット
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。