絞り込み
ブランド
  • LEM(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
入力種類
  • NPN(1)
  • 直流電圧(2)
  • 直流電流(2)
  • 電圧パルス(1)
  • 電流(1)
電源電圧(V)
  • DC24
  • 5(10)
  • AC100(4)
  • AC100~120(10)
  • AC100~240(97)
  • AC200~240(9)
  • AC/DC24(13)
  • DC3~7.5(4)
  • DC4.75~5.25(4)
  • DC5~12(14)
  • DC5~24(8)
  • DC5.25(7)
  • DC7.5~14(5)
  • DC12(12)
  • DC12~15(12)
  • DC12~24(17)
  • DC12~48(34)
  • DC15(10)
  • DC20~50(4)
  • DC24~48(12)
表示桁数
  • 4(2)
  • 5(1)
取付方式
  • パネル取付(1)
  • 盤面取付(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
NPN(1)
直流電圧(2)
直流電流(2)
電圧パルス(1)
電流(1)
デジタルメータリレー 渡辺電機工業デジタルメータリレー渡辺電機工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
電源電圧(V)DC24±20%取付方式盤面取付アナログ出力なし表示桁数4桁外部制御機能あり通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン)小型デジタルパネルメータ K3GNomron(オムロン)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
デジタルメータリレー 渡辺電機工業デジタルメータリレー渡辺電機工業
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流電源電圧(V)DC24±20%表示桁数4桁入力電流(A)0.004~0.02RoHS指令(10物質対応)対応
LEM 変流器 入力電流:10A 50:1 DINレール, APR 50 B10 LEMLEM 変流器 入力電流:10A 50:1 DINレール, APR 50 B10LEM
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
独自のPriME技術を用いたスプリットコアAC電流トランスデューサです。真の実効値(TrueRMS)測定を採用します。レトロフィットに最適なスプリットコア極めて軽量ループ電源0-5V、0-10Vの出力が可能測定範囲を選択可能電圧出力を選択可能真の実効値(TrueRMS)測定パネル取り付け
寸法(mm)ボア:18シリーズAPR全幅(mm)67全高(mm)69センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)24dc入力電流(A)102550動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0→5V、0→10V全体的な深さ(mm)55巻数比2.084027778
LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 DINレール, AP 50 B10 LEMLEM 変流器 入力電流:50A 50:1 DINレール, AP 50 B10LEM
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。分割コア、改良に最適超軽量ループパワー式0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応測定範囲が選択可能電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)DINレール取り付け
寸法(mm)ボア:18シリーズAP全幅(mm)67全高(mm)69センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)24dc入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)55巻数比2.084027778
PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
電源電圧(V)24

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ