デジタルパネルメータ :「tp-a 50a」の検索結果
LAS-Pシリーズ.コンパクトな基板実装デザインEta技術外部基準入力(品番:435-8779435-8779)非常に低い温度ドリフト幅広い周波数応答優れたノイズ耐性電流過負荷容量本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
シリーズLAS
全幅(mm)33.3
全高(mm)21
電源電圧(V)5
入力電流(A)150
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)30.2
巻数比6.250694444
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電力監視
- タッチパネル
- カウンタ
- デジタルパネルメータ
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
- アワーメータ
- カムポジショナ
- 表示機器・デジタル表示ユニット
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。