デジタルパネルメータ :「安全ネット」の検索結果
関連キーワード
概要一目でわかるあなたの利点FlexiSoft安全コントローラは、ソフトウェアを使用してプログラムできます。FlexiSoftは、モジュール式のハードウェアプラットフォームを採用しているため、さまざまな安全用途に合わせてカスタマイズして効率的なソリューションを実現します。メインモジュール、ゲートウェイ、デジタル及びアナログ入出力モジュール、モーションコントロールモジュール、リレーモジュールなど、幅広いモジュールをご用意しています。ライセンス不要のFlexiSoftDesigner構成ソフトウェアにより、直感的なプログラミング、Rapidコミッショニング、継続的な診断を自動化レベルまで実行できます。安全なコントローラネットワーキング、安全なシリーズ接続、又は安全ドライブ監視を可能にする機能により、コストを削減し、生産性を向上させます。FlexiSoftは、さまざまな追加機能を備え、Sickのシステムソリューションとのギャップを埋めることができます。用途特定の要件にモジュール化されていることは、最適なスケーラビリティとを意味しますそのため、コストを削減できます包括的な機能を備えた直観的な構成ソフトウェアで、簡単にエンジニアリングできます安全アプリケーションのRapidVerificationメインモジュールの診断インターフェイスとシステムプラグの構成ストレージ機能により、RapidComponentReplacement、およびTroubleshootingが可能になり、ダウンタイムを最小限に抑えられます。モジュラハードウェアプラットフォームを備えたSafetyコントローラシステムプラグに設定が保存されましたFlexiLineによるコントローラの安全なネットワーク接続フレキシループでシリーズを安全に接続安全なドライブ監視安全なアナログ値監視FlexiSoftDesigner、ライセンス不要の設定ソフトウェア注
仕様●範囲:Flexi Soft●シリーズ:FLEXIS●タイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:Flexbus + 経由●入力数:2●取付方法:DINレール●寸法:22.5 x 96.5 x 120.6 mm
アズワン品番65-7283-43
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電力監視
- タッチパネル
- カウンタ
- デジタルパネルメータ
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
- アワーメータ
- カムポジショナ
- 表示機器・デジタル表示ユニット
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。