デジタルパネルメータ :「電圧 測定 器」の検索結果
関連キーワード
高電流とマルチレンジ(AC及びDC)。交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。
仕様●巻数比:36:1●センサ技術:クローズループ●電源電圧:15 V●入力電流:36A●出力電流:25 mA●全体の高さ:28mm●全体の幅:28mm●全体的な深さ:16.8mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●シリーズ:CSN●コード番号:189-5477
アズワン品番65-7298-60
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
クローズドループ電流センサ。CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。
仕様●巻数比:200:1●センサ技術:クローズループ●電源電圧:12 → 15 V dc●入力電流:200A●出力電流:62.5 mA●全体の高さ:29.6mm●全体の幅:36.6mm●全体的な深さ:14.45mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:CSN
アズワン品番65-7310-36
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
CSNS300センサ。交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電力監視
- タッチパネル
- カウンタ
- デジタルパネルメータ
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
- アワーメータ
- カムポジショナ
- 表示機器・デジタル表示ユニット
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。