デジタルパネルメータ :「STSP」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Current / voltage input ±20 mA, ±10 V, ±60 VDC Voltage input ±100 mVDC for measurements by external current shunt (precision resistor) Programmable characteristic curve with 16 control points Display stabilization filter Two limit outputs SET 1 : SET 2 Min, Max, Tare functions Sensor supply 24 VDC Interface RS485 LED displa
仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.2mm●幅:45mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:10 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac●シリーズ:PA220
アズワン品番65-7350-13
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
Current / voltage input ±20 mA, ±10 V, ±60 VDC Voltage input ±100 mVDC for measurements by external current shunt (precision resistor) Programmable characteristic curve with 16 control points Display stabilization filter Two limit outputs SET 1 : SET 2 Min, Max, Tare functions Sensor supply 24 VDC Interface RS485 LED display, 4 digits and programmable DIN housing 48 x 24 mm
仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.2mm●幅:45mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:10 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac●動作原理:デジタル●コード番号:189-2673
アズワン品番65-7350-14
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
For standard signals, temperature, strain gauge.Inputs: Voltage ±10 V / current ±20 mA / thermocouples J,K,T,Pt100 / strain gauge / potentiometer Programmable characteristic curve with 11 control points Three programmable control inputs Min, Max, Tare functions Display stabilization filter Analogue output 4…20 mA or 0…10 V Interface RS232 or RS485 LED display, 5-digits, 3 Colours DIN housing 96 x 48 mm
仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●シリーズ:PA418●コード番号:189-2677
アズワン品番65-7350-44
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
For standard signals, temperature, strain gauge.Inputs: Voltage ±10 V / current ±20 mA / thermocouples J,K,T,Pt100 / strain gauge / potentiometer Programmable characteristic curve with 11 control points Three programmable control inputs Min, Max, Tare functions Display stabilization filter Analogue output 4…20 mA or 0…10 V Interface RS232 or RS485 LED display, 5-digits, 3 Colours DIN housing 96 x 48 mm
仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●動作原理:デジタル●コード番号:189-2676
アズワン品番65-7350-83
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電力監視
- タッチパネル
- カウンタ
- デジタルパネルメータ
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
- アワーメータ
- カムポジショナ
- 表示機器・デジタル表示ユニット
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。