デジタルパネルメータ :「セグ」の検索結果
関連キーワード
Theta Hzプログラマブル電流トランスデューサ。Sifam Tinsley Theta Hzプログラマブルトランスデューサは、周波数測定に使用します。出力信号は、測定した周波数に比例し、DC電流又はDC電圧の負荷に依存しません。特長と利点。現場でプログラム可能な入力。現場で選択可能な出力: DC電流又はDC電圧。出力応答時間: ; 400 m/秒。精度クラス0.2 (IEC / EN60688)。7セグメントLCDディスプレイ。RS485 (ModBus)通信
仕様●巻数比:5:1●電源電圧:24 → 60 V ac/dc, 60 → 300 V ac/dc●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:65.5mm●全体の幅:43.75mm●全体的な深さ:106.5mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+45℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:136-5727
アズワン品番65-7290-95
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
Theta 20 V プログラマブル電圧 / 電流トランスデューサです。Sifam Tinsley Theta 20 A / 20 V小型プログラマブルトランスデューサは、AC電圧又は電流入力を測定して、負荷に依存しないDC出力信号に変換します。LCDディスプレイを備えていて、現場で設定することができます。特長と利点。True RMS測定。現場でプログラム可能な入力。現場で選択可能な出力: DC電流又はDC電圧。出力応答時間: ; 400 m/秒。精度クラス0.2 (IEC / EN60688)。7セグメントLCDディスプレイ。RS485 (ModBus)通信
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電力監視
- タッチパネル
- カウンタ
- デジタルパネルメータ
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
- アワーメータ
- カムポジショナ
- 表示機器・デジタル表示ユニット
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。