デジタルパネルメータ :「7 セグメント 表示 器」の検索結果
関連キーワード
メイン表示は視認性の良い文字高11.55mmの前面発光型蛍光表示管(FLVFD)を採用
総数18桁の多彩なサブ表示と16個の状態表示で計測状況をアクティブに表現
投入/排出制御以外に、補正投入、自動落差補正、自動累積機能などを制御可能
2線式シリアルインターフェイス、RS-485(Modbus対応)を標準装備
ユーザー定義可能なFキーで9種類の機能をワンキーアクションでシンプルに処理
奥行き136.5mmのコンパクトサイズ
パソコンと接続してパラメーターの設定を保存、書込みできるコミュニケーションツール。
電源電圧(V)AC100~240(許容可変範囲:AC85~264)50/60Hz
質量(kg)約1(別売品含まず)
取付方式盤面取付
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)約10 VA(別売品無し、AC100 V にて)、最大約 18 VA(別売品装着、AC100 V)
表示【状態表示】 安定、風袋引設定、風袋引、総量、正味量、ゼロ点、ホールド、ERROR、ゼロ付近、正量/S0、大投入/S1、中投入/S2、小投入/S3、過量/S4、不足、満量【表示回数】 4 回/s(20 回/s 切換可)【単位表示】 表示無し、g、kg、t、N、kN、lb 切換可(緑色蛍光表示管)
分解能A/D内部分解能:24 ビット
フィルターアナログフィルター:約4Hz(2、6、8、10 Hz 切換可)
保護等級IP65相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×146.7(突起部含まず)
機能ゼロトラッキング (一定条件内でのゼロ点変動を安定化させる)、デジタルフィルター (CPU 内での演算処理によりデータを安定化させる)、安定化フィルター (荷重の変化幅が一定以内の時のみデジタルフィルターを強化し安定させる)、校正LOCK スイッチ (本スイッチにより校正機能をLOCK する)、デジタルリニアライズ (最大3 点で非直線性を補正する)、累積機能 (荷重データを累積加算し、その回数と合計値を記憶する)、固定風袋引 (デジタル入力した設定値により風袋引きを行う)
入力感度0.2 μV/d 以上 (d=最小目盛)
使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)
表示桁数5桁
表示範囲-99 999~99 999
表示器7 セグメント緑色蛍光表示管 文字高 11.55 mm 7 桁
A/Dサンプリングタイム200 回/s (20 回/s 切換可)
温度の影響零点 ±0.2 μV/℃、感度 ±0.001 5 %F.S./℃(入力感度0.2 μV/d以上にて校正時)
オーバー表示マイナスオーバー時「-OL」、プラスオーバー時「OL」、A/D 値オーバー表示 マイナスオーバー「-OVF」、プラスオーバー「OVF」
非直線性0.01 %F.S.
入力ノイズ±0.2 μVp-p 以下 (アナログフィルター、デジタルフィルター、安定化フィルターデフォルト設定にて)
入力範囲-3.1 mV/V~3.1 mV/V
4 000回/sの高速サンプリング
様々なアプリケーションに対応可能
用途に応じたホールド機能
多彩なインターフェイス
メモリー増設(オプション)によりPCで波形表示と条件設定が可能
適合ひずみゲージ式変換器 170Ω~1 000Ω (ブリッジ電源 DC10 V時)
取付方式盤面取付
使用温度範囲(℃)-10~50
表示【状態表示】 SEL.1、SEL.2、CHECK、HOLD、PEAK、MEAS.、END、LOCK【判定表示】 OUT1、OUT2、OUT3、OUT4【表示回数】 20 回/s (4 回/s、50 回/s、100 回/s 切換可)
分解能A/D内部分解能:24bit
フィルターアナログフィルター:100 Hz (10 Hz、40 Hz、400 Hz、1 kHz、4 kHz、10 kHz、30 kHz切換可デジタルローパスフィルター:40回/s:OFF、0.1~4Hz 400回/s:OFF、1~40Hz 4000回/s:OFF、10~400Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×110(突起部含まず)
機能アナログフィルター、デジタルフィルター、デジタルローパスフィルター、簡単校正、通信校正、CHECK値、HOLD対象切換、アナログ出力対象切り換え、銘柄切換え、ピークモード選択、デジタルピークホールド、アナログピークホールド、モニター出力、モニターモード、波形比較(別売品装着時)、測定結果ログ(別売品装着時)
入力感度0.4μV/d (d=最小目盛)
使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)
表示桁数6桁
表示範囲-999 999~999 999
表示器緑色7 セグメントLED 文字高 17mm
消費電力(VA)約10 VA(別売品無し、AC100 Vにて)、最大約18 VA(別売品装着、AC100 V~240 Vにて)
A/Dサンプリングタイム4000回/s (40 回/s、400 回/s切換可)
モニター出力センサー入力1 mV/V あたり2 V ± 0.1 V (ブリッジ電源DC10V 時)、負荷抵抗2 kΩ以上
温度の影響零点 ±0.5 μV/℃(入力感度 0.4 μV/d 以上にて校正時)、感度 ±0.002 5 %F.S./℃ (入力感度 0.4 μV/d以上にて校正時)
オーバー表示マイナスオーバー時 [-OL]、 プラスオーバー時 [OL]、A/D 値オーバー表示 マイナスオーバー時 [-OVF]、プラスオーバー時 [OVF]
インターフェイスUSB2.0に準拠 (USB1.1規格の機器でも使用可) 出力コネクタ: USB コネクタB タイプ(メス)
非直線性0.02 %F.S.±1 digit
入力範囲-3.1 mV/V~3.1 mV/V
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電力監視
- タッチパネル
- カウンタ
- デジタルパネルメータ
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
- アワーメータ
- カムポジショナ
- 表示機器・デジタル表示ユニット
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。