デジタルパネルメータ :「抵抗器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COCO RESEARCH(ココリサーチ)F/Vコンバータ プログラマブル
仕様●アイソレーション:センサ電源・入力回路 - アナログ出力 - イベント出力間●イベント入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ;12Vにプルアップ●ローパスフィルタ:無し / 50kHz (-3dB)●使用温度/保存温度(℃):0-40/-5-50●電源インジケータ:緑色LED●入力インジケータ:赤色LED、トリガ時点滅、連続パルス入力で点灯●入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ●入力波高値:最大±30V 電源センサ:+12V 40mA(最大) 測定方式ぺリオマチックTMB(周期演算方式) 入力方式単相 入力信号IN+ - IN-間/Lレベル 1.2V/Hレベル 4V以上 消費電力(VA)AC電源最大10VA、DC電源最大5VA パルス幅0.9μ以上(デューティ比50%)/ 1.2μ以上(デューティ比50%以外) 耐衝撃性15G X、Y、Z ±6方向 各3回 耐振動性能10 - 55Hz 片振幅0.35mm / X、Y、Z 各方向 45分 10サイクル 絶縁耐圧(V)AC500 (1分間)
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●検出可能周波数:20Hz - 50kHz [GAP0.5mm、m1、RL10kΩ、出力 0.5Vp-p以上]●出力発電極性:磁性体がセンサ先端部に接近するとOUTPUT(+)にプラス出力 リード線(赤)+/(白)- BNCコネクタは中心コンタクトにプラス出力●直流抵抗値:2.1kΩ(TYP) 使用温度範囲(℃)-20~100 ケーブル長(m)2 PVC 2芯シールドケーブル 耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間 出力電圧2.0Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL10kΩ](TYP)0.5Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL10kΩ](TYP)2.4Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL∞Ω](TYP)0.6Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL∞Ω](TYP) f/周波数 GAP/エアーギャップ(歯先とセンサの距離)m/モジュール(直径/歯数) 保護等級IP67 インピーダンス2.8kΩ [f=1kHz m1 GAP0.5mm](TYP) 応答周波数(Hz)220-50k 極性磁石:N極 耐振動JIS C 60068-2-6 (旧JIS C 0040)[振動数範囲 10-55Hz、複振幅1.5mm、掃引時間5分、掃引回数X、Y、Z 各方向20回 計60回] 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガーにてケーブル一括とケース間) 検出歯車モジュールm =1-3 歯幅3mm以上 歯型インボリュート 材質:磁性体[S45C 機械構造用炭素鋼 (JIS G4051)など] 出力形式ゼロクロス信号 耐衝撃JIS C 60068-2-32 (旧JIS C 0044)[落下床面コンクリート、 落下高さ 1m・各2回]
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 速度計
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷) 出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー) 制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡 入力点数1点 機能スケーリング:レイトマチックTM 入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信 表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm 使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事) 消費電力(VA)8以下 入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号) 保存温度範囲(℃)-20~+70 雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事 測定分解能26ns
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消費電力(W)3以下 電源乾電池/ACアダプタ 入力点数1点 機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式] 入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可 耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間 入力コネクタBNCX2 USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)