デジタルパネルメータ :「7 セグメント 表示 器」の検索結果
関連キーワード
測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω
電源(V)DC12-30
消費電力(W)3以下
動作方式ΔΣ積分方式
制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加
分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)
入力信号サーミスタ
測定レンジ40kΩ
表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃
使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)
負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下
通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力
開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA
出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可
耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間
USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
電源(V)DC12-30
消費電力(W)3以下
計測単位CAN整数データ / 2点間レート から設定
入力点数1点
分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)
機能データ途絶判定:データ受信が途絶えた場合の判定機能 データ受信間隔1s ~999sまで設定可能。途絶判定を、COM1での警報出力に設定可能(途絶判定時間を経過すると出力)
入力信号CAN
表示器インジケータ:LED 1個 電源、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃
使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)
負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下
通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力
出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可
通信規格CAN2.0B
耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間
入力コネクタスプリングロック式プラグコネクタ / オプション-M2スクリュー式プラグコネクタ
USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
入力方式単相/2相信号
機能スケーリング:任意のレートを1パルスに対して設定可能
表示器数値表示:瞬時表示 上段6桁 7 セグメントLED 文字高14.2mm/積算表示 下段8桁 7 セグメントLED 文字高10.16mm
使用温湿度範囲0 ℃~+ 40 ℃ /85%HR 以下(但し、結露無き事)
消費電力(VA)AC 電源仕様8以下・DC 電源仕様6以下
保存温度範囲(℃)- 20 ~+ 70
雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
消費電力(W)3以下
機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定
入力信号1点
表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃
使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)
通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力
出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可
計測精度±0.1%FS+1digit
USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)
出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)
制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡
入力点数1点
機能スケーリング:レイトマチックTM
入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信
表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm
使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)
消費電力(VA)8以下
入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号)
保存温度範囲(℃)-20~+70
雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
測定分解能26ns
電源(V)DC12-30
消費電力(W)3以下
制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加
入力信号熱電対
表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃
使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)
通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力
出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可
USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
電源(V)DC12-30
消費電力(W)3以下
制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加
入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式)
入力信号測温
表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃
使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)
計測範囲-200℃~850℃ ±0.2% of FS
通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力
出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可
USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電力監視
- タッチパネル
- カウンタ
- デジタルパネルメータ
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
- アワーメータ
- カムポジショナ
- 表示機器・デジタル表示ユニット
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。