デジタルパネルメータ :「電流 測定 器」の検索結果
関連キーワード
Phoenix Contact ユニバーサル電流トランスデューサは、DC、AC、及び歪み電流の測定に使用されます。 0 → 10 V の出力では、0 → 100 A の入力電流が測定されます。DIN レールや取り付けプレートへの可変取り付けを使用し、3 極絶縁を備えています。周囲温度: -40 → 65 ℃ 保護等級: IP20
仕様●トランスタイプ:DINレール取付●センサ技術:電圧●電源電圧:20 → 30 V●シリーズ:MCR-SL-CUC-100-U
アズワン品番65-7283-46
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
汎用電流変換器。MCR-SL-CUCシリーズの汎用電流変換器は、直流や交流、ひずみ電流を測定するために使用されています。汎用電流測定、シャント不要 小型のため、分散使用も可能 DINレールや取り付けプレートへの取り付けが可能 COMBICONプラグイン接続端子台によるシンプルな接続方法
仕様●巻数比:300:1●ボアサイズ:32mm●電源電圧:24 V dc●入力電流:300A●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:33.8mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MCR-SL-CUC-300-I
アズワン品番65-7302-42
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
電流測定トランスデューサ。MACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台
仕様●巻数比:5:1●電源電圧:19.2 → 253 V ac/dc●入力電流:5A●出力電流:0 → 20 mA●全体の高さ:104mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP●コード番号:801-6296
アズワン品番65-7303-07
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電力監視
- タッチパネル
- カウンタ
- デジタルパネルメータ
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
- アワーメータ
- カムポジショナ
- 表示機器・デジタル表示ユニット
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。