デジタルパネルメータ :「PH」の検索結果
関連キーワード
Axioline I/O を直接制御する Phoenix コントローラです。40 → +70 ℃ と広く使用されており、過酷な産業環境において最大限の性能を発揮し、取り扱いが簡単ですUSB経由で構成 Web サーバー - JAVA オプションのプラグインパラメータ化メモリとして、最大2 GBのSDカード イーサネットインターフェイス x 2 EMIに対する耐性を強化この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●範囲:AXC 1050 XC●シリーズ:AXC●タイプ:コネクタ●併用可能製品:Axioline I/O です●電源電圧:24 V dc●コード番号:201-5502
アズワン品番65-7277-38
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
Phoenix デジタルセットポイントエンコーダは、電流信号と電圧信号を定義するための手動及び自動ランプを備えています。自動 ポジション 4 の番号
仕様●特性測定:電流, 電圧●ディスプレイのタイプ:デジタル●高さ:24mm●幅:48mm●奥行き:68mm●コード番号:216-3432
アズワン品番65-7274-77
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Phoenix セーフティモジュールは、Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。これは、安全ブリッジ技術 V3 システムで使用され、EtherCAT R、Ethernet/IP、Sercos、Modbus、PROFINET 又は PROFIBUS システムの任意の時点で Axioline F ステーションの一部として使用されます。コスト効果の高いシステム フレキシブル 設置時間の短縮 無料の SAFECONF ソフトウェアを使用して簡単に設定できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●範囲:安全モジュール●シリーズ:AXL F●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:Axioline F です●電源電圧:5 V dc●出力数:4.8●コード番号:201-5387
アズワン品番65-7346-78
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Phoenix Contact ユニバーサル電流トランスデューサは、DC、AC、及び歪み電流の測定に使用されます。 0 → 10 V の出力では、0 → 100 A の入力電流が測定されます。DIN レールや取り付けプレートへの可変取り付けを使用し、3 極絶縁を備えています。周囲温度: -40 → 65 ℃ 保護等級: IP20
仕様●トランスタイプ:DINレール取付●センサ技術:電圧●電源電圧:20 → 30 V●シリーズ:MCR-SL-CUC-100-U
アズワン品番65-7283-46
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能
Phoenix Contact のエネルギー測定装置では、エネルギーデータを取得し、より高いレベルの制御及び管理システムに伝達します。装置の設置と起動を容易にするため、特に使いやすさと現在のセンサとの最適な相互作用に重点を置いています。 統合された REST インターフェイスと Cloud への直接接続により、モノのインターネット( IoT )におけるデジタルの
仕様●高さ:96mm●幅:96mm●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:3●シリーズ:EEM
アズワン品番65-7335-11
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
Phoenix Contact のエネルギー測定装置では、エネルギーデータを取得し、より高いレベルの制御及び管理システムに伝達します。装置の設置と起動を容易にするため、特に使いやすさと現在のセンサとの最適な相互作用に重点を置いています。 統合された REST インターフェイスと Cloud への直接接続により、モノのインターネット( IoT )におけるデジタルの
仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●表示桁数:8●フェーズの数:3●シリーズ:EEM
Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能
Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
電源電圧(V)24
PhoenixContact安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3つの安全機能を備え、最大160個のI/Oを処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PLe又はSIL3までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです個々の要件ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができますEN81-20に準拠したリフト用途に適していますハウジングの幅がわずか22.6mmと狭くなっています
Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。高い拡張性:個々の要件に高い適応性を備えた、コスト効果の高い安全ソリューションです 取り扱いが簡単:ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単で、迅速な起動が可能です 詳細な診断:包括的で使いやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます
仕様●範囲:PSR●シリーズ:PSR M●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:安全システム●電源電圧:24 V●入力数:12●出力数:10●コード番号:220-5731
アズワン品番65-7331-99
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。高い拡張性:個々の要件に高い適応性を備えた、コスト効果の高い安全ソリューションです 取り扱いが簡単:ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単で、迅速な起動が可能です 詳細な診断:包括的で使いやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます
仕様●範囲:Axioline の製品です●シリーズ:PTV 2●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:安全システム●電源電圧:24 V●出力数:6●コード番号:220-5600
アズワン品番65-7330-17
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Phoenix Contact のエネルギー測定装置では、エネルギーデータを取得し、より高いレベルの制御及び管理システムに伝達します。装置の設置と起動を容易にするため、特に使いやすさと現在のセンサとの最適な相互作用に重点を置いています。 統合された REST インターフェイスと Cloud への直接接続により、モノのインターネット( IoT )におけるデジタルの世界に道が開くようになります。24 V 品が揃っています。直感的な設置方法で、わずか 3 ステップでエネルギーを測定できます ウィザード の直接接続により、配線と設定にかかる労力を軽減できます 従来のロゴスキーコイル インテリジェントな Web サーバーとディスプレイで、試運転とサービスを簡単に実行できます 機能 主な構成機能を停止することを目的としたデータ保護 およびインターフェイス 将来を見据えたコミュニケーションにより、制御システムや管理システムに迅速に統合できます ソリューションとデジタルサービス EMpro エネルギー測定器は、COMPLETE シリーズに属しています システム
仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●表示桁数:8●フェーズの数:3●シリーズ:EEM●コード番号:220-5798
アズワン品番65-7329-93
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
Phoenix Contact のエネルギー測定装置では、エネルギーデータを取得し、より高いレベルの制御及び管理システムに伝達します。装置の設置と起動を容易にするため、特に使いやすさと現在のセンサとの最適な相互作用に重点を置いています。 統合された REST インターフェイスと Cloud への直接接続により、モノのインターネット( IoT )におけるデジタルの世界に道が開くようになります。24 V 品が揃っています。直感的な設置方法で、わずか 3 ステップでエネルギーを測定できます ウィザード の直接接続により、配線と設定にかかる労力を軽減できます 従来のロゴスキーコイル インテリジェントな Web サーバーとディスプレイで、試運転とサービスを簡単に実行できます 機能 主な構成機能を停止することを目的としたデータ保護 およびインターフェイス 将来を見据えたコミュニケーションにより、制御システムや管理システムに迅速に統合できます ソリューションとデジタルサービス EMpro エネルギー測定器は、COMPLETE シリーズに属しています システム
仕様●高さ:80mm●幅:90mm●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:3●シリーズ:EEM●コード番号:220-5794
アズワン品番65-7330-85
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電力監視
- タッチパネル
- カウンタ
- デジタルパネルメータ
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
- アワーメータ
- カムポジショナ
- 表示機器・デジタル表示ユニット
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。